Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN ZEMS6000PL-HET Auto Spolventiltoaletter 120V 1inIPS | AH8UCV 38ZL56

ZURN ZEMS6000PL-HET Autospolventiltoaletter 120V 1inIPS

Finns i lager
Artikel: AH8UCV Modell: ZEMS6000PL-HETKorsreferens: 38ZL56
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
9 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk spolventil
förbindelseTop Spud
Finishkrom
Armatur typToalett
Gallon per spolning1.28
Inloppsstorlek1 "IPS
Kraftkällaelektriska
tryck~~POS=TRUNC25 till 80 psi
Rough-In11.5 "
Sensorområde12 "till 60"
Spudkoppling1-1 / 2 "
VentildesignMembran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.005
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Zurn ZEMS6000PL-HET automatisk spolventil används i kommersiella och offentliga toaletter för att automatiskt spola toaletter och urinaler. Denna automatiska spolventil från Zurn används för att främja hygienen genom att eliminera behovet av manuell spolning och minska risken för korskontaminering och spridning av bakterier.

Funktioner:

  • Den har en toppanslutning, vilket säkerställer kompatibilitet med tanklösa toaletter och underlättar enkel installation.
  • Denna automatiska spolventil från Zurn arbetar på elektrisk kraft, vilket ger pålitlig och konsekvent spolningsprestanda.
  • Den erbjuder ett enstaka spolläge, vilket ger en vattenbesparande spolning på 1.28 liter per spolning, vilket bidrar till vattenbesparingsinsatser.
  • Denna automatiska spolventil inkluderar en svettlödningssats och vandalbeständigt stoppkåpa.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ger spudkopplingen till Zurn ZEMS6000PL-HET automatisk spolventil en säker anslutning?

A. 1-1/2 tums spud-kopplingen underlättar en säker fastsättning på toalettspinnar, minimerar risken för läckage och säkerställer en säker anslutning.

F. Vad är sensorområdet för denna Zurn toalettspolventil?

S. Den har ett sensorområde på 12 tum till 60 tum. Detta hjälper till att erbjuda flexibla placeringsalternativ och exakt användardetektering för handsfree-drift.

Produktvarianter

ProduktModellSensorområdeBatteritidArmatur typVentildesignGallon per spolningInloppsstorlekKraftkällatryck~~POS=TRUNCPris
ZURN ZER6000AV-CPM Automatisk spolventiltoalett 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "till 54"3 år @ 3000 spolningar / månadToalettMembran3.51"(4) C-batterier20 till 100 psi7 482 kr
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM Automatisk spolventil toalettmembran | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "till 54"3 år @ 3000 spolningar / månadToalettMembran1.61"(4) C-batterier20 till 100 psi7 592 kr
ZURN ZER6003AV-CPM Automatisk spolventil Urinal 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 spolningar / månadUrinoarMembran1.53 / 4 "(4) C-batterier20 till 100 psi8 546 kr
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM Automatisk spolventil 1 Gpf membran | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 spolningar / månadUrinoarMembran13 / 4 "(4) C-batterier20 till 100 psi7 207 kr
ZURN ZER6000PL-HET-CPM Automatisk spolventil toalettmembran | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 spolningar / månadToalettMembran1.281"(4) C-batterier20 till 100 psi7 118 kr
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM Automatisk spolventil Urinal 0.125 GPF | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 spolningar / månadUrinoarMembran0.1253 / 4 "(4) C-batterier20 till 100 psi7 835 kr
ZURN ZTR6200EV automatisk spolventiltoalett 1.28 GPF | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "till 38.5"3 år @ 4000 spolningar / månadToalettKolv1.281"(4) AA-batterier25 till 80 psi8 999 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN ZEMS6000PL-HET Autospolventiltoaletter 120V 1inIPS
9 950 kr /enhet