Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN ZEMS6200-WS1-YB-YC Auto Spolventiltoaletter Kolv | AH8UCZ 38ZL60

ZURN ZEMS6200-WS1-YB-YC Autospolventil Toaletter Kolv

Finns i lager
Artikel: AH8UCZ Modell: ZEMS6200-WS1-YB-YCKorsreferens: 38ZL60
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
8 872 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk spolventil
förbindelseTop Spud
Finishkrom
Armatur typToalett
Gallon per spolning1.6
Inloppsstorlek1 "IPS
Kraftkällaelektriska
tryck~~POS=TRUNC25 till 80 psi
Rough-In11.5 "
Sensorområde12 "till 60"
Spudkoppling1-1 / 2 "
VentildesignKolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spolningsläge: enkel spolning
    • Exponerad / dold: exponerad

Produktvarianter

ProduktModellSensorområdeBatteritidArmatur typVentildesignGallon per spolningInloppsstorlekKraftkällatryck~~POS=TRUNCPris
ZURN ZER6000AV-CPM Automatisk spolventiltoalett 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "till 54"3 år @ 3000 spolningar / månadToalettMembran3.51"(4) C-batterier20 till 100 psi7 482 kr
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM Automatisk spolventil toalettmembran | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "till 54"3 år @ 3000 spolningar / månadToalettMembran1.61"(4) C-batterier20 till 100 psi7 592 kr
ZURN ZER6003AV-CPM Automatisk spolventil Urinal 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 spolningar / månadUrinoarMembran1.53 / 4 "(4) C-batterier20 till 100 psi8 546 kr
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM Automatisk spolventil 1 Gpf membran | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 spolningar / månadUrinoarMembran13 / 4 "(4) C-batterier20 till 100 psi7 207 kr
ZURN ZER6000PL-HET-CPM Automatisk spolventil toalettmembran | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 spolningar / månadToalettMembran1.281"(4) C-batterier20 till 100 psi7 118 kr
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM Automatisk spolventil Urinal 0.125 GPF | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 spolningar / månadUrinoarMembran0.1253 / 4 "(4) C-batterier20 till 100 psi7 835 kr
ZURN ZTR6200EV automatisk spolventiltoalett 1.28 GPF | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "till 38.5"3 år @ 4000 spolningar / månadToalettKolv1.281"(4) AA-batterier25 till 80 psi8 999 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN ZEMS6200-WS1-YB-YC Autospolventil Toaletter Kolv
8 872 kr /enhet