ZURN ZS880-60 Duschavlopp Linjär rostfritt stål 60 tum längd | AF8LTW 28CJ91

ZURN ZS880-60 Duschavlopp linjärt rostfritt stål 60 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF8LTW Modell: ZS880-60Korsreferens: 28CJ91

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 172 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDuschavlopp
Färg / ytaKvarn
förbindelseInget nav
Dränera materialTyp 304 rostfritt stål
GridmaterialTyp 304 rostfritt stål
Längd60 "
MaterialRostfritt stål
Rördia.2"
TypLinjär

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.44
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)166.37
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3925900000

Produktinformation:

Zurn ZS880-60 duschavlopp används i badrum, kommersiella duschar och industrianläggningar för effektiv vattendränering och förhindrande av vattenansamling.

Funktioner:

  • Detta Zurn duschavlopp har en fräsfärg/finish för estetiskt tilltalande.
  • Den har en no-hub-anslutning för enkel installation och kompatibilitet.
  • Detta duschavlopp har dessutom en kropp i 304 rostfritt stål och ett galler för hållbarhet och korrosionsbeständighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kan jag installera detta Zurn linjära duschavlopp?

A.

  • Placera Zurn ZS880-60 duschavlopp på önskad plats i duschen.
  • Anslut avloppet till det befintliga röret med hjälp av No Hub-anslutningen.
  • Säkerställ en säker passform genom att dra åt anslutningen.
  • Justera avloppet till rätt höjd vid behov.
  • Slutför installationen genom att säkra avloppsgallret på plats.
  • Testa duschen för att säkerställa korrekt vattendränering genom det installerade avloppet.

F. När ska jag byta ut Zurn ZS880-60 duschavlopp?

A.

  • Byt ut Zurn duschavlopp om tecken på slitage, korrosion eller skador observeras.
  • Överväg att byta ut om det finns problem med vattendränering eller läckor.
  • Inspektera regelbundet för slitage och prestanda för att fastställa behovet av utbyte.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda mindre duschavlopp från Zurn?

S. Ja, kunder som letar efter mindre duschavlopp kan välja ZS880-32, ZS880-36 och ZS880-40 duschavlopp med längd 32, 36 respektive 40 tum.

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
ZURN ZS880-32 Duschavlopp Linjär rostfritt stål 32 tum längd | AF8LTT 28CJ87 ZS880-3232 "7 825 kr
ZURN ZS880-36 Duschavlopp Linjär rostfritt stål 36 tum längd | AF8LTU 28CJ88 ZS880-3636 "8 248 kr
ZURN ZS880-40 Duschavlopp Linjär rostfritt stål 40 tum längd | AF8LTV 28CJ89 ZS880-4040 "8 771 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN ZS880-60 Duschavlopp linjärt rostfritt stål 60 tums längd
10 172 kr /enhet