Kondenspumpar och tillbehör

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Kondenspump 1/12 hk 120 volt
LITTLE GIANT PUMPS

Kondenspump 1/12 hk 120 volt

Punkt: AB9ZNL
Artikelnummer : 551320
6 429 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kondenspump, 115V, 1/10 hk vid 3000 varv/min, 20 fot max. Pumphuvud
Punkt: CF3QDF
Artikelnummer : A2-115
5 485 SEK /enhet
Se detaljer
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Kondenspump, 230V, 1.5A, 1/10 hk, 20 fot Max. Pumphuvud
Punkt: CF3QDW
Artikelnummer : AL2-230
8 625 SEK /enhet
Se detaljer
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Kondensatpump, plenumklassificerad, 230V, 0.55A, 18 fot Maximal lyftning
Punkt: CF3QDD
Artikelnummer : KL-1DG-230
6 370 SEK /enhet
Se detaljer
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Pump för borttagning av kondens
Punkt: CP3TBW
Artikelnummer : CP-22T
1 609 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pump för borttagning av kondens, 230V
Punkt: BR7RTW
Artikelnummer : 551330
5 740 SEK /enhet
Se detaljer
Kondensatborttagningspump, lågprofil, 230V, 1/30 hk
Punkt: CJ6UGU
Artikelnummer : 554202102
1 926 SEK /enhet
Se detaljer
Kondensatretur
HOFFMAN

Kondensatretur

Punkt: AD9EJF
Artikelnummer : WCS12-20B
42 283 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Lågprofil kondensatpump, 1/30 hk, 230 V, 50/60 Hz
Punkt: CV8PLL
Artikelnummer : 554202101
Se detaljer
Pumpa kondensat
HOFFMAN

Pumpa kondensat

Punkt: AD9EKC
Artikelnummer : 609PF
23 132 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pumpkondensat 230V 0.6 ampere
LITTLE GIANT PUMPS

Pumpkondensat 230V 0.6 ampere

Punkt: AC8YLC
Artikelnummer : 554531
1 610 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Sumppump, 1/30 hk, 115V
LITTLE GIANT PUMPS

Sumppump, 1/30 hk, 115V

Punkt: BQ6LWT
Artikelnummer : 554551
1 249 SEK /enhet
Se detaljer
12...56

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?