HOFFMAN 609PF Pumpkondensat | AD9EKC 4RD67

HOFFMAN 609PF pumpkondensat

Finns i lager
Artikel: AD9EKC Modell: 609PFKorsreferens: 4RD67

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte av kondenspump
GPM för vatten @ 30 ft. av Head33
GPM för vatten @ 35 ft. av Head30
GPM för vatten @ 40 ft. av Head26
GPM för vatten @ 50 ft. av Head12
Höjd12.625 "
Längd9 1 / 16 "
Max. Huvud56 ft.
Bredd6.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.23
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Hoffman 609PF kondensatersättningspump är lämplig för att sprida och samla upp den heta vätskan och vattnet som produceras av kondensation från kommersiella och industriella ångvärmesystem.

Funktioner:

  • Hoffman 609PF kondensatersättningspump har en ODP (öppen droppsäker) motorkapsling för att förhindra överhettning av motorlindningarna.
  • Den pumpar tillbaka kondensatet till pannan i applikationer utan gravitation.

Kompatibla tillbehör:

  • Hoffman WCS12-20B Kondensatreturenhet : Denna lätta enhet har en förnybar bronsbärande ring för stabil körning och kommer med en 14-liters tank som kan pumpa 18 gallon per minut vid 20 PSI.

Vanliga frågor och svar:

F. Var ska man tömma denna kondenspump?

S. Det är lätt att låta denna kondensatpump rinna av med hjälp av gravitationen från avloppstråget till sumpbrunnen, avloppsavloppsledningen, tvättställ, fönster, golvbrunn eller via vägg till utomhus.

F. Vad händer om en kondensatpump inte används med ett AC-system?

A.

  • Fukten kommer att återupptas inuti kondensatkärlet.
  • Det kommer att läcka ner från förångarspolen och fukten kommer att svämma över pannan.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN 609PF pumpkondensat
23 132 kr /enhet