Binks är en ledande tillverkare av sprututrustning och pumpar idealiska för olika tillverknings-, bearbetnings- och konstruktionsapplikationer. Dess omfattande katalog innehåller låg- och högtrycks manuella och automatiska sprutpistoler, färgpumpar, vätskehanteringsslangar och armaturer, airbrushar, roterande finfördelare och regulatorer. Binks airless-sprutpistoler är konstruerade för användning med lösningsmedels- och vattenbaserade material i zon 1-områden och har en direkt fastsättning med slangar eller pumpar för att spruta en fin vätskedimma vid tryck upp till 7500 psi. Dessa sprutsystem orsakar mindre översprutning jämfört med andra komprimerade färgsprutor och är därför idealiska för sprutning av texturerade väggar, tak med popcorneffekt och ojämna ytor. Binks Trophy Series högvolym lågtryckssprutor (HVLP) är bäst lämpade för bil-, marinfartyg, byggnads- och möbelrenovering. Dessa vapen har överdimensionerade vred och en luftlocklock för att rymma nål och munstycke, enligt beläggning, delstorlek och ytfinishkrav, och en smidig avtryckare för att ge ingen återslag under sprutning. De är också utrustade med hållbara mässingsinsatser och härdade rostfria munstycken för minskade underhållscykler. Välj bland ett brett utbud av dessa Binks sprutsystem och tillhörande tillbehör, till exempel sprutspetsar, tippskydd, packningar och trycktankar, på Raptor Supplies.