GROZ Filter / regulator / smörjmedel


Filter
Justeringsområde: 7 till 145 psi , Dräneringstyp: Halvautomatisk , Filterbetyg: 40 mikron , Max. Temp.: 140 grader F
StilModellRörstorlekSkålmaterialSkålstorlekStorlekMax. FlödeMax. TryckAntal bitarTotala höjdenPris (ex moms)
A
7DX48
1 / 2 "NPTAluminium3 Oz.Standard106 cfm290 psi713 "4 123 SEK
B
7DX40
1 / 2 "NPTPolykarbonat med skydd1.5 Oz.Standard99 cfm145 psi511.02 "2 687 SEK
C
7DX41
1 / 2 "NPTAluminium3 Oz.Standard99 cfm215 psi513 "3 098 SEK
D
7DX47
1 / 2 "NPTPolykarbonat med skydd1.5 Oz.Standard106 cfm145 psi711.02 "3 648 SEK
B
7DX38
1 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd1.0 oz.Mellanliggande53 cfm145 psi58.66 "2 008 SEK
D
7DX45
1 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd1 oz.Mellanliggande46 cfm145 psi78.66 "2 475 SEK
E
7DX44
1 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd0.3 oz.MiniatyrCFM 18145 psi76.69 "1 585 SEK
F
7DX37
1 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd0.3 oz.MiniatyrCFM 18145 psi56.69 "1 264 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?