Viktiga aktiesortiment

Filter

APPROVED VENDOR -

Nyckel lager kit 31 st

StilModellFinishMaterialRockwell HårdhetDraghållfasthetPris (ex moms)
AWWGDISPKSSOV031Enkel18-8 rostfritt stålB8035,000 psi6 633 SEK
BWWGDISKSZCOV031zinkStålB8564,000 PSI2 298 SEK
APPROVED VENDOR -

Nyckel lager kit 7 st

StilModellFinishMaterialPris (ex moms)
AWWGDISPKSSOV007Enkel18-8 rostfritt stål3 136 SEK
BWWGDISKSZCOV007zinkStål603 SEK
APPROVED VENDOR -

Maskinnyckelsats

StilModellFinishAntal bitarRockwell HårdhetDraghållfasthetTypPris (ex moms)
AWWGDISPMKM025OBEnkel25C1591,000 psiMetrisk, överdimensionerad978 SEK
BWWGDISPMKZC58zink58B8564,000 PSIundermålig1 281 SEK
ITW BEE LEITZKE -

Woodruff Key Stock Kit, 250 st

ModellArtikelPris (ex moms)
98-440AD7KWU1 461 SEK
ITW BEE LEITZKE -

Woodruff Nyckelsortiment, lågkolstål, 6 storlekar, 72 stycken

ModellArtikelPris (ex moms)
98-240AE2YWZ502 SEK
ITW BEE LEITZKE -

Fyrkantig maskinnyckelsats, 70 st

ModellArtikelPris (ex moms)
98-0511AE2YXA631 SEK
ITW BEE LEITZKE -

Nyckelsats, 401 st

ModellArtikelPris (ex moms)
98-169AE2YXB3 856 SEK
APPROVED VENDOR -

Step Key Kit, 7 delar

ModellArtikelPris (ex moms)
WWGDISPSK007AE6ZMK2 247 SEK
BANJO FITTINGS -

Nyckellager, 1/4 tumstorlek, 3/4 tums fyrkant

ModellArtikelPris (ex moms)
16901BW8EKE120 SEK

Viktiga aktiesortiment

Viktiga lagersortiment skapar den exakta nyckeln för en motor eller en verktygsmaskin, oavsett om det är en överdimensionerad, underdimensionerad, fyrkantig nyckel eller Woodruff-nyckel. De har en låsande vridmomentmekanism som ansluter axeln till växeln, kopplingen eller remskivan. Raptor Supplies erbjuder dessa sortiment från märken som Grainger, ITW Bee Leitzke och Banjo.

Vanliga frågor

Vad är nyckelaktie?

Nyckellager är ett lager av rektangulära eller fyrkantiga stänger med en längd som är större än eller lika med 12 tum från vilken maskinnycklar produceras.

Hur minskar du nyckelaktier?

Nyckellager kapas vanligtvis för användning som skaftnycklar med sågar eller kapskivor.

Vad är skillnaden mellan nyckel- och baraktier?

Nyckelstocken har skarpa vinklar, parallella och vinkelräta sidor. De erbjuder släta, ljusa ytfinish eftersom de är kalldragna till exakta toleranser, medan stångmaterial ofta är varmvalsade och har lägre toleranser än nyckelmaterial.

Hur fungerar en axelnyckel?

  • Axelnycklar, även känd som maskinnycklar, överför vridmoment från en roterande axel till ett kugghjul eller kedjehjul genom att fästa axeln på en navenhet eller växel.
  • En kilenhet gör att primära kugghjul och drivaxlar kan rotera tillsammans normalt.
  • Maskinnyckeln kan dock klippas om krafterna är större än designbegränsningarna, vilket förhindrar skada på andra komponenter.
  • Maskinnycklar fungerar som pålitliga säkerhetsstopp för dyra mekaniska komponenter.

Hur mäts woodruffnycklar?

Beroende på om det är en kejserlig eller metrisk nyckel, mäts woodruffnycklar med halvmåneform på två olika sätt. Till skillnad från metriska woodruff-nycklar, som mäts av sin bredd och höjd, bestäms kejserliga woodruff-nycklar av deras bredd och diameter.

Hur mäter man en stegnyckel?

  • Mät först bredden på både de tunna och tjocka sidorna av nyckeln.
  • Mät sedan stegets höjd på nyckeln både ovanifrån och underifrån.

Hur tar man bort en maskinnyckel som har fastnat från en axel?

  • Ändskärning / sidoklipptång: De används för att säkert ta tag i den exponerade maskinnyckeln och låta käftarnas skäregg greppa nyckeln. Börja dra uppåt samtidigt som du skakar nyckeln fram och tillbaka. Fortsätt så tills nyckeln hoppar ut ur kilspåren.
  • Justerbar låstång: På samma sätt som en sidklippande eller ändskärande tång, är de justerade för att säkert greppa låset och nyckeln på plats men med mycket mer styrka. Vicka nyckeln fram och tillbaka tills nyckeln släpps från kilspåren.
  • Glidhammare med låstång: Fäst maskinnyckeln ordentligt på den rörliga låstången. Fäst låstången på glidhammaren och börja flytta vikten upp på skaftet samtidigt som du slår mot anslaget. Upprepa detta tills maskinnyckeln släpps.
  • Mejslar / hammare / stansar: Placera stansen eller stämjärnet vid maskinnyckelns ände. För att frigöra maskinnyckeln, slå stansen/mejseln med en hammare. Placera en stans i ena änden av en woodruff-nyckel och slå stansen nedåt för att driva in nyckelns ände i skaftet. Nyckeln kan glida in i spåret på grund av halvmåneformen, vilket tvingar den motsatta änden upp.
  • Svetsare och glidhammare: Fäst maskinnyckeln till en bult/stift genom att svetsa den. Fäst en glidhammare på profilen och börja föra fram vikten upp på axeln samtidigt som du slår mot anslaget. Denna kraftöverföring skakar loss nyckeln, liksom värmen som produceras vid svetsning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?