BLACKBURN (T&B)

Filter

Electrical

L125BBADR6ADR60-21ADR60-22DBTC0208BTC0614BTC1014BTC1102BTC3104BTC3511BTC4102BTC5011

Om BLACKBURN (T&B)

Blackburn, ett varumärke från Thomas & Betts, tillverkar ett brett utbud av kompakta, dubbelklassade klackar, offset tang och raka tang mekaniska kontakter för jordning av elektriska installationer. Dessa kontakter är gjorda av brons eller aluminium med stålpläterade skruvar för hållbarhet och finns i olika längder, bredder, huvudstilar och dubbstorlekar. Företaget tillverkar också delade bultkopplingar med korrosionsbeständiga bronslegeringsbultar och sexkantsmuttrar. Dessa CSA-certifierade och UL-listade anslutna är kapabla att ta emot ledningar på upp till 500 kcmil. Välj från ett brett utbud av dessa kontakter Raptor Supplies.