BLACKBURN (T&B) Offset Tang mekanisk kontakt


Filter
Anslutningstyp: Offset Tang , Material: Elektrolytisk koppar , Skruvmaterial: Förzinkat stål
StilModellHead StyleLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris (ex moms)
A
BTC3511
Hex3.25 "350 kcmil Strandad1/0 AWG Strandad13 / 32 "1"907 SEK
A
BTC1102
Hex1.48 "1/0 AWG Strandad2 AWG strandad17 / 64 "0.63 "138 SEK
B
BTC3104
Hex2.04 "3/0 AWG Strandad4 AWG strandad13 / 32 "0.75 "200 SEK
A
BTC4102
Hex2.56 "4/0 AWG Strandad2 AWG strandad11 / 32 "1"408 SEK
A
BTC5011
Hex4.25 "500 kcmil Strandad1/0 AWG Strandad13 / 32 "1.5 "635 SEK
A
BTC0208
spår~~POS=TRUNC1.47 "2 AWG strandad8 AWG strandad17 / 64 "0.5 "88 SEK
A
BTC0614
spår~~POS=TRUNC1.09 "6 AWG strandad14 AWG fast13 / 64 "0.38 "81 SEK
A
BTC1014
spår~~POS=TRUNC1"10 AWG strandad14 AWG fast5 / 32 "0.31 "138 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?