NYCOIL Slang 0.180 tum


Filter
Sprängtryck: 795 PSI , Hårdhet: Shore D: 60 , Innerdia.: 0.170 " , Längd: 250ft. , Material: Nylon , Max. Tryck: 400 vid 68 grader F. , Utanför Dia.: 1 / 4 " , Vakuumklassificering: 28 tum Hg , Vägg tjocklek: 0.035 "
StilModellFärgTemp. RäckviddToleransPris (ex moms)
A
4HHC7
Blå-4 till 175 F.+0.002 till -0.004 "1 178 SEK
B
4HHD1
Grön-4 till 178 F.+0.002 till -0.007 "1 193 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?