CHECKERS

Sedan 1987 har Checkers, en del av Justrite-gruppen, tillverkat säkerhetsprodukter för markfordon och kabelhanteringssystem för gruv-, militär- och transport-/trafiksäkerhetsindustrin. Med huvudkontor i Colorado, USA, inkluderar märkets produktlinje hjulklossar, varningspiskor, kabelskydd, tillbehör för varningspiskor och komponenter för kabelskyddssystem. Läs mer

Filter

Fleet och fordonsunderhåll

Electrical

Materialhantering

Säkerhet

Fleet och fordonsunderhåll Filter

Fordons exteriörVisa alla

  • Varningspipstillbehör

    Inkluderar basfästen, adaptrar, skyddsstövlar och flaggor för användning med Checkers varningspiskor. Kraftiga fjäderfästen av metall med förkromning finns också för användning med 3- till 8-fots upplysta varningsspiskar

  • Varningspiskar

    Högsynliga upplysta och icke-upplysta varningspiskar för att hjälpa till att upptäcka fordon, utrustning eller platser; gjord av premiumfiberharts för hög synlighet och hållbarhet. Finns med eller utan reflekterande flaggor i längder från 3 till 12 fot

Fordon ElektriskVisa alla

  • Fordonslampor och glödlampor

    Används för att ge synlighet i mörka / tilltäppta miljöer under körning. Har glasfiberhartskonstruktion för att säkerställa hög prestanda och tillförlitlighet i alla väder

Om CHECKERS

Varumärkets omfattande katalog omfattar billampor och glödlampor, tråd- och kabelskydd, parkeringskanter och farthinder. Dam kabelskydd har patenterade L-kontakter som underlättar anpassningsbar längd. Dessa tillbehör är lämpliga för lätta fordon och fotgängare, vilket säkerställer mångsidig användning för olika trafiktyper. De erbjuder en 5-bar slitbaneyta för förbättrat grepp för minskad glidning i hala förhållanden. Märkets varningspiskor används av tunga flaggstång med lampsotag för att varna för eventuella industriella faror. Dessa piskor har enbart ljusteknik för linser och en glödlampsbaserad typ av sexkantsockel, som erbjuder mångsidighet och en distinkt visuell tilltalande. De är utrustade med ett linsskydd i krom för ökad hållbarhet och en elegant, polerad estetik till belysningsenheten. Dessa linser förbättrar ljusspridningen, säkerställer optimal täckning och synlighet i önskad blå nyans, vilket tjänar praktiska säkerhets- och estetiska syften.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Checkers MPN-nummer korsar individuella referenser till motsvarande Dayton- och Hoffman-produkter. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Checkers säkerhetsprodukter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Checkers säkerhetsprodukter är små och stora i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller jag billinser och glödlampor?

  • Använd en mild rengöringslösning och en mjuk trasa för att torka av linserna.
  • Inspektera regelbundet för tecken på skador eller missfärgning.
  • Byt ut skadade eller utbrända glödlampor omedelbart.

Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder ett Checkers kabelskydd?

  • Se till Checkers kabelskydd är säkert placerade och förankrade för att förhindra snubbelrisk.
  • Var uppmärksam på viktkapaciteten och undvik att överskrida den för att bibehålla skyddets integritet.
  • Inspektera regelbundet skyddet för tecken på slitage, revor eller skador och byt ut det vid behov.
  • Använd lämpliga varningsskyltar eller barriärer för att varna individer om närvaron av kablar och skydd.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en säkerhetsprodukt från Checker?

  • Specifika säkerhetskrav för din miljö eller bransch.
  • Hållbarhet och kvalitet på material som används i produktkonstruktionen.
  • Överensstämmelse med relevanta säkerhetsföreskrifter och standarder.
  • Enkel installation och underhåll.
  • Produktens lämplighet för den avsedda användningen eller miljön.

Varumärkesexklusiva produkter