CHRONOMITE LABS

Filter

Materialhantering

CMT-1.3CMT-2.5CMT-4.0

Vattensystem

M30L/240HTR 110F-ICM-30L/277 110FCM-40L/208 110FCM-40L/240 110FCM-30L/240 110FR-63L/240SR-20L/240 HTR-IR-48L/208R-48L/240R-58L/208R-58L/240R-75L/240

Säkerhet

M-40EW-208

Materialhantering Filter

Vattentankar

Om CHRONOMITE LABS

Chronomite Laboratories Inc. är en av de ledande tillverkarna av varmvattenberedare som används för uppvärmning inom bygg-, läkemedels-, kraft- och jordbruksindustrin. Chronomite Laboratories -katalogen innehåller elektriska tanklösa, nödrunda ögonvatten och duschvattenberedare. tanklösa varmvattenberedare installeras vid användningspunkten för uppvärmning av vatten (upp till 120 grader F) endast vid behov, för att minska slöseriet med energi på grund av konstant uppvärmning. Dessa UL-listade vattenvärmare har en unik elementdesign för att skapa en självrengörande funktion för att eliminera alkaliförkalkning. Företaget erbjuder också nödsituationer ögonsköljvärmare som används för att tillhandahålla ljummet vatten för akuta ögon- / ansiktstvättstationer med 3.0 gpm flöde vid 84 grader F. De har en digital mikroprocessor som används för temperaturkontroll som kan förinställas för att förhindra skållning utan användning av blandningsventiler. Välj bland ett brett utbud av dessa produkter från Raptor Supplies.