FAZTEK

Sedan 2001 har Faztek tillverkat industristandardiserade skydds-, tillverknings- och anodiseringslösningar. Med huvudkontor i Fort Wayne, Indiana, USA, gynnar varumärket flyg-, tillverknings-, underhållnings-, medicin- och livsmedelsindustrin. Läs mer

Filter

Materialhantering

Om FAZTEK

Fazteks omfattande katalog innehåller profiler, fästelement, konsoler och gångjärn. Märkets inramning av profiler kombinera för att bygga vagnar, barriärer, arbetsstationer och andra strukturer. De försänkta T-slitsarna i dessa extruderade aluminiumprofiler accepterar kompatibla kopplingar och fästelement. Faztek säkerhetspaneler har inbyggda stolpar och kräver mindre tid att montera än maskinskyddspaneler och dörrar. De har trådnätskonstruktion belagd med ett lager av svart PVC för att motstå rost, vilket gör dem lämpliga för utomhusapplikationer.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Faztek MPN korsar individuella referenser till motsvarande 80/20 modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Faztek-produkt tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Faztek-produkter är i allmänhet små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.

Vanliga frågor

Vad är en slät T-spårprofil?

De släta profilerna från Faztek har inga spår på ytan eller ytan av T-slitsprofilen.

Kan Faztek T-slitsprofiler trycksättas?

Faztek?s T-slitsade profiler kan trycksättas med upp till 150 psi luft för att maximera effektivitet och produktivitet.

Vilket material används för att tillverka varumärkets profiler?

Faztek profiler är gjorda av 6063-T6 aluminium. 'T6' tempereringsbeteckning betyder att aluminiumet har värmebehandlats och åldrats på konstgjord väg för att uppnå en specifik hårdhet. Detta resulterar i ett material som är starkare och mer hållbart än det skulle vara i sitt naturliga tillstånd.

Varumärkesexklusiva produkter