KANT-TWIST Spakklämmor med Weaver-grepp, gul


Filter
StilModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris (ex moms)
A
K025TDHVYW
700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "541 SEK
A
K045TDHVYW
1700 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "832 SEK
A
K060TDHVYW
2000 kg1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"1 096 SEK

Spakklämmor med Weaver-grepp, gul

Kant-Twist hi-vis gula cantilever-klämmor har fritt flytande käftar som lätt kan anpassas till ojämna ytor och erbjuder tre olika ansikten (räfflade, släta & V-spår) för att hålla runt lager. De är idealiska för bultning, borrning, svetsning eller applikationer där två arbetsstycken ska hållas ihop ordentligt. Cantilever-klämmor med djup räckvidd ger längre räckvidd för bättre materialhantering. Dessa icke-marring klämmor har runda dynor för att hålla mjuka material som trä, plast, syntet eller finpolerade metaller. Deras innovativa design eliminerar problematisk förvrängning och vridning av arbetsstycken och ger ett klämförhållande på 4: 1. Dessa klämmor finns i käftöppningar på 2.5, 4.5 och 6 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?