FRYMASTER

Filter

Pneumatik

826098182611778262013810033480300028261958807302182620388064206807348580735168070928

Pneumatik Filter

Delar

Tändnings- och packningssats, naturgas
Punkt: CP6GDG
Artikelnummer : 8260981
2 756 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
  • Kits
  • Kits
FRYMASTER

Kits

Artikel (2)
Knopp M/kjol
FRYMASTER

Knopp M/kjol

Punkt: CP6GDK
Artikelnummer : 8100334
554 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pulver, Filter, 80 PK
Punkt: CP6GDL
Artikelnummer : 8030002
5 749 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Reläsats 5A Hlz
FRYMASTER

Reläsats 5A Hlz

Punkt: CP6GDM
Artikelnummer : 8261958
1 477 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Relä, 30A, 12Vdc
Punkt: CP6GDN
Artikelnummer : 8073021
1 056 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Reläkonverteringsservicesats 50A
Punkt: CP6BNP
Artikelnummer : 8262038
5 231 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Temperatursond med Loctite
Punkt: CP6GDQ
Artikelnummer : 8064206
3 238 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Termopil, generator med adapter
Punkt: CP6GDR
Artikelnummer : 8073485
1 553 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Termostat, 435 grader. av Mv Hi-limit
Punkt: CP6GDT
Artikelnummer : 8073516
3 821 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Verktygsutdragsstift påskjutare
Punkt: CP6GDU
Artikelnummer : 8070928
3 971 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bricka, Fpp Flt Pan Crmb El/he
Punkt: CR3BFF
Artikelnummer : 8102874
2 655 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Byte av ratt Gas Cock Dial
Punkt: CV4MWP
Artikelnummer : 8100109
250 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om FRYMASTER

I över 80 år har Frymaster tillverkat kommersiella fritöser för foodserviceindustrin. Varumärkets omfattande katalog inkluderar oljebesparande, högeffektiva och ekonomifritöser och bärbara filtersystem. Frymaster Oil Conserving Fryers (OCF) är gjorda av rostfritt stål för hållbarhet och korrosionsbeständighet. Dessa enheter har ett patenterat Footprint Pro-filtreringssystem som använder 40 procent mindre olja jämfört med de traditionella fritöserna och Oil Attendant automatisk påfyllningsfunktion för att hålla oljan fräsch under en längre period. De är utrustade med fullt utrustade SMART4U-kontroller för segmenterad matlagning och ett andraspråksalternativ, 20 programmerbara produktknappar för användarens bekvämlighet, belastningskompensation och guidad underhåll. Dessa fritöser övervakar ytterligare oljenivån, oljelivslängden, tillagningsvärden och prestanda, och har även en säkerhetsavstängningsknapp för hög gräns som automatiskt återställer fritösinställningarna, vilket eliminerar behovet av verktyg/ingripande.
Kunder som söker efter enskilda delar och ersättningar kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på Raptor Supplies. Vi köper också direktalternativ för olika gamla och utgångna produkter utan minsta orderkvantitet.