GASCO

Filter

Säkerhet

CC-17/3471-0.271-0.371-1.071-0.571-0.2571-0.170-GAUGE-1500GD-HPCC-370-0.25CC-58-AL74-DAF

Säkerhet Filter

Regulatorer för gascylindrar

Hållbara gasflaskregulatorer med aluminium / förnicklad mässingskonstruktion och 0.25 - 0.5 lpm flödeshastighet. Konstruerad för kalibrering av gasflaskor med C-10 ventilinlopp

  • Gascylinderregulator
  • Gascylinderregulator
  • Gascylinderregulator
  • Gascylinderregulator+11
Artikel (14)

Gasdetektorfodral och stövlar

Inkluderar svarta / blå robusta gasflaskor och regulatorfodral i hårdplast och vinylvarianter. Finns i längder från 15.5 till 20 tum

  • Väska
  • Väska
  • Väska
GASCO

Väska

Artikel (3)

Om GASCO

Gasco är en ledande tillverkare av kalibreringsgasblandningar med hög precision och standard / engångscylindrar, regulatorer, icke-reaktiva en- / multikalibreringsgaser, reaktiva en- / multikalibreringsgaser och tillhörande tillbehör. Varumärkets hållbara regulatorer har aluminium / förnicklad mässingskonstruktion som säkerställer bevarandet av gasrenhet och förlängd livslängd när det används med icke-korrosiva gaser. Dessa regulatorer passar återvinningsbara och engångskalibreringsgascylindrar med ett C-10-ventilinlopp och reducerar gasens tryck till en lämplig nivå. Med 11 lätt justerbara flödesinställningar med ett valbart intervall på 0.3 - 8 lpm är Gascos mycket mångsidiga 74-DAF gasflaskregulator ett idealiskt val för mycket reaktiva gasblandningar. Välj mellan ett brett utbud av dessa gasflaskregulatorer och andra märkesprodukter, såsom gasdetektorfodral och stövlar Raptor Supplies.