HAYWARD RV-serie CPVC justerbar avlastningsventil


Filter
Kroppsmaterial: CPVC , Skivmaterial: CPVC , Fabriksinställt tryck: 25 psi , Inloppstyp: FNPT , Uttagstyp: FNPT , Tryckområde: 5 till 75 psi , Fjädermaterial: Belagt rostfritt stål , Temp. Räckvidd: 40 grader till 140 grader F. , Testspak: Nej
StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdSittmaterialPris (ex moms)
A
RV2100T
1"1"8.75 "3.5 "FPM16 429 SEK
A
RV2100TE
1"1"8.75 "3.5 "EPDM16 014 SEK
A
RV2150T
1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM21 323 SEK
A
RV2150TE
1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "EPDM21 061 SEK
A
RV2050T
1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM12 535 SEK
A
RV2050TE
1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM12 368 SEK
A
RV2200T
2"2"15.5 "5"FPM24 689 SEK
A
RV2200TE
2"2"15.5 "5"EPDM24 993 SEK
A
RV2075T
3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM13 848 SEK
A
RV2075TE
3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM13 580 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?