Den omfattande Goldenrod-katalogen inkluderar oljeluft- och bränslefilter, reservoarer, olja, elstängsel och specialtång. Gullris bränsletankfilter skydda bränsle- och motorsystemets komponenter från olika föroreningar genom att ta bort mikroskopiska partiklar av smuts, sand, rost och ludd. Dessa Goldenrod-filter används i förbränningsmotorer med bensin, eldningsolja, diesel, etyl, metyl och isopropylalkohol. Märkets pistolpumpsolja används för smörjning av maskiner och utrustning inom tillverknings-, fordons-, jordbruks- och byggindustrin. De är utformade för att ge ett kontrollerat flöde av olja för smörjning och skydd av rörliga delar av maskiner och utrustning, inklusive växlar, lager, kedjor och andra komponenter som kräver regelbunden smörjning. Dessa smörjmedel har stålskålar för strukturell styvhet och koppar/bronsfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor. Gullris filter för biodieselbränsletankär en ersättningspatron för Goldenrod 495 bränsletankfilter för att ta bort partiklar och föroreningar från bränslet med ett 10 mikron pappersfilter. Det rekommenderas att byta ut filterelementet när du märker en minskning av flödeshastigheten i ditt system, vilket kan tyda på att bränsletankfiltret börjar bli fullt och behöver bytas. Detta filterelement har polyetenkonstruktion och erbjuder flödeshastigheter upp till 25 gpm.