DESTACO 317-seriens vertikala hållklämmor


Destaco 317-seriens vertikala nedhållningsklämmor säkerställer ett stadigt grepp på arbetsstycken med inkonsekvent höjd utan behov av ständiga justeringar. De är idealiska för träbearbetning, metallbearbetning och tillverkningsprocesser.

Filter
Baslängd: 1.38 " , Basbredd: 1.5 " , Klämstångsöppning: 185 grader , Handtagsöppning: 60 grader , Totala höjden: 5.28 "
StilModellKlämarmslängdKlämarmstilHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseHandleHöjd under klämarmPris (ex moms)
A
317-U
2.53 "U-bar375 kgNejStålFrämre flänsVertikal2.68 "638 SEK
B
317-S
3.2 "Solid bar375 kgNejStålFrämre flänsVertikal2.68 "608 SEK

317-seriens vertikala hållklämmor

Destaco 317-serie vertikala nedhållningsklämmor har ergonomiska handtag och en U-formad hållbarhet med en stor baröppningsvinkel. Dessa vertikala klämmor har en dubbel monteringsyta och levereras med M8 eller 5/16-tums spindeltillbehör.

Funktioner

  • De har en enkel lastnings- och lossningsmekanism med en öppningsvinkel på minst 90 grader för effektiv drift.
  • Dessa nedhållningsklämmor erbjuder en hållkapacitet på upp till 5000 lbf, vilket ger betydande kraft för att säkra ett brett utbud av arbetsstycken.
  • De erbjuder en unik kamverkan som automatiskt kompenserar för variationer i detaljens tjocklek, vilket säkerställer tillförlitlig fastspänning över olika arbetsstyckesdimensioner.
  • Dessa klämmor har kolstålkonstruktion med zinkplätering för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
  • De är utrustade med Destaco Toggle Lock Plus, en innovativ säkerhetsfunktion som lägger till ett sekundärt lås för att upprätthålla övercenterlåsningsförhållanden, vilket förbättrar klämsäkerheten mot oavsiktlig öppning.

Vanliga frågor

Vad betyder hållförmåga när det gäller klämmor?

Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.

Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma?

Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?