GORILLA MILL

Gorilla Mill har sitt huvudkontor i Waukesha, Wisconsin, USA, och tillverkar industristandardiserade fräs- och borrlösningar. Läs mer

Filter

bearbetning

Om GORILLA MILL

Gorilla Mills omfattande katalog inkluderar pinnfräsar av hårdmetall, borrkronor av hårdmetall, extra långa borrkronor och pinnfräsar i kobolt. Märkets hårdmetallkvarnar har TiAlN-beläggning (Calico Aluminium Titanium Nitride) för att motstå höga temperaturer. Dessa skärverktyg är idealiska i fräsapplikationer för att ta bort material från ett arbetsstycke. Gorilla Mill hårdmetallborrkronor används för att borra hål i metaller, plaster och kompositer. De används i handhållna borrar, borrpressar och CNC-bearbetningscentra för att skapa hål med olika djup och diametrar.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Gorilla Mill MPN korsar individuella referenser till motsvarande Fervi & Micro 100 modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Gorilla Mill-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Gorilla Mill-produkter är i allmänhet små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan märkets borr och en kvarn?

Märkets borrar används för att borra hål i ett material, medan kvarnar används för att ta bort material från arbetsstycken.

Varför är Gorilla Mill-produkter gjorda av hårdmetall?

Varumärkets produkter är tillverkade av hårdmetall eftersom det är ett mycket hårt, slitstarkt material som tål den höga värme och friktion som genereras vid borrning.

Vad är skärriktningen för Gorilla Mills produkter?

Märkets borrar och fräsar utför den högra skärningen.

Varumärkesexklusiva produkter