HONEYWELL Lång rak spakmanöverdon Premium Miniature Snap Switch


Filter
Djup: 0.4 " , Höjd: 0.63 " , Terminaltyp: Quick Connect , Typ av ställdon: Lång rak spak
StilModellDriftkraftStälldonets längdKontaktformulärDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftSpänningsvärdeStrömPris (ex moms)
A
V7-2B17D8-162
0.1N4"SPDT-40 grader till 180 grader F.9.65mm0.02 oz.277 VAC3A148 SEK
B
V7-2B27D8-022
0.4N1.41 "SPST-NR-40 grader till 180 grader F.1.7mm0.10 oz.277 VAC3A103 SEK
C
V7-3S17D8-048
0.16N2.34 "SPDT-40 grader till 180 grader F.3mm0.02 oz.125 VAC0.1A124 SEK
D
V7-3E17E9-022
0.29N1.41 "SPDT-40 grader till 180 grader F.1.65mm0.04 oz.277 VAC10A80 SEK
E
V7-1A17D8-057
0.37N2.445 +/-. 030 "SPDT-40 grader till 180 grader F.3.68mm0.03N250 VAC5A153 SEK
F
V7-1A17D8-048
0.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40 grader till 180 grader F.3.15mm0.04N250 VAC5A107 SEK
G
V7-2B17D8-048
0.71 oz.2.34 "SPDT-40 grader till 180 grader F.0.115 "0.04 oz.277 VAC3A90 SEK
H
V7-6C17D8-162
0.83N4"SPDT-40 grader till 180 grader F.3.61mm-277 VAC15A123 SEK
I
V7-6C13D8-132
0.912N1.29 "SPDT-40 grader till 180 grader F.2.4mmMax 16 gf250 VAC15A185 SEK
J
V7-1B17D8-048
1.7 oz.2.34 "SPDT-40 grader till 180 grader F.0.115 "0.14 oz.277 VAC3A111 SEK
K
V7-2B17D8-022
1.411.41 "SPDT-40 grader till 180 grader F.0.067 "0.10 oz.277 VAC3A74 SEK
L
V7-1C17D8-048
1.59 oz.2.34 "SPDT-40 grader till 180 grader F.0.165 "0.18 oz.277 VAC15A110 SEK
M
V7-6C37E9-036
1.67N1.75 "SPST-NC-40 grader till 180 grader F.2.31mm1.00 oz.277 VAC15A139 SEK
N
V7-1V19E9-048
1.94 oz.2.34 "SPDT-40 grader till 180 grader F.0.12 "0.10 oz.277 VAC21A188 SEK
O
V7-6B19D8-057
1.94 oz.0.09 "SPDT-40 grader till 180 grader F.0.145 "0.10 oz.250 VAC3A134 SEK
P
V7-1C17D8-022
2.82 oz.1.41 "SPDT-40 grader till 180 grader F.0.09 "0.28 oz.277 VAC15A103 SEK
Q
V7-1S17D8-022
3 oz.1.41 "SPDT-40 grader till 180 grader F.0.085 "0.28 oz.125 VAC0.1A130 SEK
R
V7-6C17D8-057
3 oz.0.09 "SPDT-40 grader till 180 grader F.0.145 "1.00 oz.250 VAC15A95 SEK
S
V7-7B17D8-048
Max 60 gf2"SPDT-40 grader till 185 grader F.0.124 "Max 9 gf250 VAC3A84 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?