5:e generationens biometriska fingersvep
Libertys HDX-150 Smart Vault har femte generationens biometriska fingersvepteknik som hjälper till att komma åt ett pistol eller andra värdesaker på under 5 sekunder.
Med sitt huvudkontor i Springville, Utah, USA, har Liberty Safe varit en ledande tillverkare av kraftiga vapenskåp, brandskåp, hemskåp och kommersiella kassaskåp sedan 1988. Läs mer
Varumärkets breda katalog inkluderar förankringssatser, avfuktare, torkmedelspaket, eluttagssatser och säkra ljussatser. Liberty Safe ljussatser används för att belysa vapenskåpets interiör och har sex LED-stavlampor för skåpets gångjärnsförsedda och öppna sidor. Dessa säkerhetsljus kommer med en automatisk på/av rörelsesensor och håller sig svala under drift. Liberty Safe eluttag kit är designade för att bekvämt lägga till ström till de flesta kassaskåp tillverkade efter april 2014. De inkluderar standarduttag, en Ethernet-kontakt, USB, SafElert-antenngenomföring och installationsutrustning.
Liberty Safe-artikelnummer hänvisar ofta till olika larmlåsprodukter. Så om du letar efter ett Liberty Safe-lås som antingen är föråldrat eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.
Dessa Liberty Safe-produkter är små i storleken och kräver kompakt förpackning. Därför levereras de i förpackningar som består av flera delar. Dessa Liberty-skåp är lämpliga för både budfrakt och flygfrakt.
De är utrustade med en 6-i-1 flex-interiör och en bred stålram. Dessa pistolskåp med stor kapacitet kan hantera upp till 60 långa vapen på ett säkert sätt med de medföljande samlarvapenställen och r...Läs mer
Dessa kassaskåp ger kraftig säkerhet och brandskydd, och erbjuder överlägset inre utrymme. De ger hela 40 minuters brandskydd och har ett SecuRam TopLit elektroniskt lås.
Libertys HDX-150 Smart Vault har femte generationens biometriska fingersvepteknik som hjälper till att komma åt ett pistol eller andra värdesaker på under 5 sekunder.
Liberty HD-50 nyckelvalven är de mest kompakta och ekonomiska vapenvalven med öppning uppifrån. De är skumfodrade för att säkra handeldvapen eller andra föremål. De består även av tvåcylindriga nycklar och en säkerhetskabel för spänningspotential.
De är designade för att transportera handeldvapen säkert och med stil. Dessa handeldvapenfodral förhindrar också att skjutvapnen glider runt eller faller ut.