MALCO

Filter

Handverktyg

Vattensystem

Elverktyg

Pneumatik

bearbetning

Fästelement

Handverktyg Filter

Häftapparater och tillbehörVisa alla

  • Häftapparater och häftklamrar

    PEX till häftapparater av skumbrädor som är utformade för att fästa skumarbetsstycken i golv- och ventilationsoperationer. Bladfjäderstyrt stopp för automatisk justering för att eliminera risken för häftningar som deformeras och fastnar och mjuk häftning för minimering av utmattning och användarkomfort

  • Häftklamrar och Brad Nails

    Häftklammer av galvaniserat stål / aluminiumlegering som är idealiska för applikationer där en hakfri ringförslutning önskas. Har trubbiga ändar för enkel lastning och säkerhet och kan enkelt fästa en 7-gauge spänningstråd till 9-gauge kedjelänkstaket. Erbjuds i förpackningar om 200, 250, 500, 1000 & 1250

Crimping ToolsVisa alla

  • Kabelbindningsverktyg

    Slipsverktyg som är lämpliga för fästning av kanaler och rör med nylonband i ventilation, konstruktion och lager. Dämpade grepphandtag erbjuder användarkomfort och utmattningsfri drift, med utvalda modeller med justerbar knopp för exakt spänningseffekt. Finns i längder på 6 och 8.5 tum

  • Pressverktygssatser

TångVisa alla

  • Fäst- och låsringstång

    Tång av kommersiell kvalitet av svin som är utformade för att säkra kedjelänkstaket. Kompatibel med 7-, 9- och 11-gauge sorterade hog ringklammer. Har långa handtag som ger extra hävstång och räckvidd i trånga utrymmen, och ett vikbart magasin för magring för enkel verktygsförvaring

SkärverktygVisa alla

  • Metal Cutting Snips Plåtverktyg

    Mångsidiga J-Channel fräsar utformade för nedströms snittskärningar, geringsskärningar i vinylkanaler och för att göra dräneringsflikar. Har ergonomisk Redline-handtagsteknik, värmebehandlad stålkonstruktion och säkerhetsspärr. Flygklipp, hålskärare, fällverktyg och handsömmare finns också

Elektriska verktygVisa alla

  • Knockout hålslag

    Lämplig för tillverkning av nitar eller skruvfästhål längs kanterna på metallkanal- och vinylfönsterprofiler eller hogringhål för att fästa skyltar eller stötfångare på kedjelänkstaket eller utrustningsburar. Levereras med en förinstallerad 1/8 tum (3.2 mm) stans och matris, samt en 3/16 tum (4.8 mm) stans- och formenhet

HandverktygssatserVisa alla

  • Allmänna handverktygssatser

    HVAC startpaket utformade för skruvfästning, slipsinstallation, skärning av vinylplåt och mätning i kyl-, service- och takapplikationer. Mjuk-sidiga verktygspåsar erbjuder säker förvaring och bärbarhet på arbetsplatsen. Finns i 16 och 30 alternativ

Hammare och slående verktygVisa alla

  • Välj nitar / flishammare

    Lädergreppade hammare som är idealiska för användning med plåt i kanaler, golv och underhåll & reparation. Härdad och härdad konstruktion för hög slaghållfasthet, fjädrande och långvarig hållbarhet och helt polerat, fasat huvud för fullständigt motstånd mot slipande vätskor

Om MALCO

Malco har tillverkat ett komplett sortiment av metallbearbetningsverktyg för olika HVAC-proffs sedan 1950. Malco HVAC Tools-katalogen inkluderar skärverktyg för plåt, skruvar, häftklamrar och spikar, hålslag, buntbandsverktyg, PEX-verktyg, tång, hammare, häftapparater och häftapparater. Dessa högkvalitativa Malco-metallverktyg, som används flitigt för alla krympnings-, bocknings-, viknings- och metallsömsbehov, finns tillgängliga i ett brett utbud att välja mellan.

Varumärkesexklusiva produkter