MAXIM

Maxim är ett registrerat varumärke som tillhör Bailey International, LLC, som grundades 1976 i Owosso, Michigan. Varumärket erbjuder ett komplett sortiment av pneumatiska och hydrauliska cylindrar som skapar mekanisk kraft till linjär rörelse för skjutning, lyft eller pressning. Läs mer

Filter

Hydraulik

Pneumatik

Vattensystem

Hydraulik Filter

Hydraulsystemets komponenterVisa alla

  • Hydraulcylinder

    Dubbelverkande svetsade och dragstångshydrauliska cylindrar som är idealiska för byggmaskiner och tillverkningsmaskiner. Ha ett maximalt arbetstryck på 3000 psi och finns i olika diameter, stång och stift

  • Kraftenhet

    12 VDC, 1-stegs hydrauliska kraftaggregat bestående av motor, ventil, behållare och hydraulpump. Ha en flödeshastighet på 1.3 gpm, arbeta vid tryck upp till 2500 psi och finns i kapacitet på 3 och 12 liter

Om MAXIM

Maxim tillverkar ett omfattande sortiment av hydraulcylindrar i dubbelverkande svetsade & dragstångsstilar. De har håldiametrar som sträcker sig från 1-1/2 till 4 tum. Dessa Maxim-cylindrar kan utöva ett maximalt tryck på 3000 psi och är idealiska för hydrauliska pressar, kranar, smedjor och entreprenadfordon. Företaget erbjuder också hydrauliska kraftenheter bestående av backventil, motor, reservoar & hydraulpump. De arbetar vid 2500 psi tryck och har en flödeshastighet på 1.3 GPM.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Maxims MPN-nummer korsar individuella referenser till motsvarande Vulcan Hart-modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Maxim hydraulcylindrar & kraftenheter tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta produkter med de sista 5 siffrorna i modellnumren.

Frakt & Leverans

Maxim hydraulcylindrar finns i arbetstryck som sträcker sig mellan 2500 och 3000 psi. Dessa cylindrar, kraftenheter och tätningar/tätningssatser är små i storlek. Därför kräver de noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras de med bud och inte flygfrakt för minimala stillestånd.

Vanliga frågor

Vad är slaglängden på en cylinder?

En cylinders slag bestämmer hur långt dess stång sträcker sig. Det är avståndet som kolven färdas genom cylinderröret från glanden till basplattan.

Vad ska man komma ihåg när man väljer cylinder?

  • Den hålstorlek som bestämmer hur mycket kraft som kan utvecklas vid ett visst oljetryck.
  • Det erforderliga slaget på cylindern.
  • Kolvstångens diameter som applicerar kraften utan att böjas eller bucklas.
  • Hastigheten som bestämmer storleken på inlopps- och utloppsportarna och den flödeshastighet som behövs från pumpen.
  • Monteringsstilen för cylindern.

Varumärkesexklusiva produkter