A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 Förstärkare AC: 15 , Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Kommersiella miljöer , Konstruktion: Gjuten ABS , Betyg: Kommersiell , Låstyp: Icke-cylindrisk , Låsning: Nej , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Orientering: Horisontell , klassad HP: 0.5 till 2 , Stil: Växla , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 3-Way , Spänning (AC): 120 till 277 , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG , Ledningsmetod: Anslutningsmodul
3-vägs vippströmställare, 15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems 3-vägs vippströmställare i Style Line-serien är idealiska för att styra elektriska armaturer från 2 olika platser i bygg- och industriapplikationer. De har antingen trådbunden eller förkopplad design för optimering av ledningsanslutningar. Dessa omkopplare har termoplastisk / härdad konstruktion med en zinkpläterad stålbrygga, nylonbygel och silverlegeringskontakter för hållbarhet och korrosionsbeständighet. Valda modeller är integrerade med en LED-indikator för signalering när lasten är i På eller Av-läge. Välj bland ett brett utbud av dessa omkopplare, tillgängliga i nuvarande betyg 15 & 20A med elfenben, grå, ljus mandel, klar, mandel, brun, röd, vit och svart färger på Raptor Supplies.
Vi erbjuder också 1-poliga vippomkopplare med liknande funktioner och specifikationer för styrning av två elektriska armaturer från en enda plats.