MCKINNEY

Filter

hårdvara

Säkerhet

Utomhusutrustning

hårdvara Filter

Spärrar haspar och gångjärnVisa alla

  • gångjärn

    Ståltillverkade gångjärn som är fästa med dörrar och ramar så att de kan öppnas och stängas. Ge ett maximalt rörelseområde på 270 grader och finns i varv- och kullagervarianter. Ledningsnät, pivotuppsättningar och nödstopp och stopp finns också

  • Piano gångjärn

    Kontinuerligt växlade pianogångjärn tillverkade av extruderad aluminiumlegering idealisk för trä-, aluminium- och ihåliga metalldörrar och ramar. Komprimera två växlade sektioner med en kontinuerlig kåpa som döljer kugghjulen och slitytorna

  • Vår gångjärn

DörrhårdvaraVisa alla

  • Dörrstopp

    Kombinationsstrejk och stopp utformade för användning på 1-3 / 4 tum tjocka badrumsdörrar på sjukhus; låt dörrarna öppna i båda riktningar utan att skada ramen

  • Avsluta enheter

Om MCKINNEY

McKinney är ett Assa Abloy-företag och erbjuder arkitektoniska gångjärn av hög kvalitet för dörrar, karmar och beslag. McKinney Hinge-katalogen innehåller hel och halv urtag, hel och halv yta, elektrifierad, specialitet, aluminium med kontinuerliga växlar, stift och cylinder och fjädergångjärn.
McKinneys kontinuerliga växlade pianogångjärn är idealiska för dörrar och ramar av trä, aluminium och ihåliga metaller. Dessa gångjärn består av två växlade sektioner med en kontinuerlig kåpa som döljer växlarna och slitytorna, vilket hjälper dörrarna att svänga jämnt uppifrån och ner och eliminerar slitage i sidled och dörrhak. Gångjärnen är gjorda av strängpressad aluminiumlegering och kräver ingen instickning eftersom bladen lätt passar på dörrens kant eller framsida.
Företaget erbjuder även kombinationsslut och stopp som lämpar sig för badrumsdörrar i medicinska anläggningar. Dessa nödstopp tillåter dörrar att öppna i båda riktningarna utan att skada ramen och är kompatibla med cylindriska/borrade lås. De finns tillgängliga i center- eller offsethängda låsbultsplaceringsvarianter för användning med ramstorlekar på 5-3/4, 5-7/8 och 6-3/4 tum.

Varumärkesexklusiva produkter