LEESON B3 fläns 575V IEC AC metriska motorer, trefas, TEFC, stel bas


Leeson B3 fläns 575V IEC AC metriska motorer är idealiska för att driva utrustning som transportörer, fläktar och hissar. Leeson droppsäkra 50 hertz motorer är också lämpliga för att köra utrustning i områden med låg ventilation.

Filter
Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Hz: 60 , Smörjning: KONTROLLERA , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Fas: 3 , Rotation: VARV , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 24mm , Typ: TF , Spänning: 575
StilModellEffektfaktorRamFulllastförstärkareRPMHPisolering klasskWMonteringPris (ex moms)
A
192230.00
7590S1.818001.5?1.12B33 360 SEK
B
192116.00
76D31001.021800. 75F. 56B31 998 SEK
B
192097.00
78D3100. 443600. 33F0.25B31 441 SEK
C
193379.60
79.2100L3.218003F2.24Stel10 914 SEK
D
193380.60
89100L3.7536004F2.98Stel11 625 SEK

Funktioner

  • Dessa motorer har helt slutna fläktkylda kapslingar för skydd mot miljöer med hög fuktighet och enstaka vattenstänk.
  • De har en styv bas för installation på fasta ytor.
  • De har VERIFY-smörjning för smidig motordrift.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA
  • CE

Vanliga frågor

Hur installerar man Leeson B3 fläns 575V IEC AC metriska motorer?

Dessa AC-motorer har en kilaxeldesign. Lasten ansluts till motorn med en nyckel. Nyckeln monteras i motorns axel och spåret på lastanslutningen.

Hur ofta smörjer vi Leeson B3 fläns 575V IEC AC metriska motorer?

Dessa motorer har tätade kullager. De kräver ingen smörjning även efter längre perioder och användning.

Är Leeson B3 fläns 575V IEC AC metriska motorer lämpliga för vertikal installation?

Det rekommenderas att dessa motorer installeras i horisontellt läge. De har en styv bas med gängade hål för säker montering av motorn på en plan yta.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?