MSA

Sedan 1914 har MSA (Mine Safety Appliance) tillverkat och levererat säkerhetsprodukter för att skydda människor och utrustning i kommersiella och industriella anläggningar. Med huvudkontor i Cranberry Township, Pennsylvania, USA, erbjuder varumärket olika huvudskydd, ögonskydd, fallskydd, hörselskydd och ansiktsskydd. Läs mer

Filter

Säkerhet

Pneumatik

Vattensystem

HVAC och kylning

Svetsning

Fästelement

12

Om MSA

MSA Säkerhetskatalogen innehåller selar, skyddshjälmar, patroner och filter, gasdetektorer, andningsskydd, ersättningssensorer, hörselkåpor, gasmasker, karbinhakar, verktyg för avventilering och skyddsglasögon. MSA hårda hattar ha ett ansiktsskyddsfäste och ett visir för att skydda användaren från oönskade skador vid hantering av maskiner/kemikalier eller andra skadliga ämnen. De har ett polyetenskal för att förhindra korrosion och förlängd livslängd. Märkets andningsskydd för hela ansiktet har silikonansiktsmasker för användarkomfort medan du bär dem under långa timmar. Dessa helmaskar är NIOSH-godkända, ger andningsluft och skyddar ögonen från irritation på grund av gaser, ångor och luftburna partiklar. Patronerna i dessa andningsskydd byts ut för att ta bort smuts eller när någon fara uppstår.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa MSA MPN korsar individuella referenser till motsvarande Allegro Safety och Bullard modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande MSA-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa MSA-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa MSA-artiklar med kurirförsändelser och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Ultra Elite övertrycks helmasker

MSA:s Ultra Elite-helansiktsmasker har en ergonomisk design för användarens komfort och 5-punktsselen gör dem lätta att ta på eller ta av från ansiktet. De har en distorsionsfri belagd linsfo...Läs mer 

G1 PremAire Cadet Escape Respirator

Detta kombinerade andningsskydd med tillförd luft med en utrymningscylinder erbjuder avancerade funktioner för optimal prestanda och en lågprofils design med öppen port för att förhindra korskontaminering. Den här ansiktsmasken...Läs mer 

MSA konkurrensfördelar

RemoteQuick-Fill System

MSA:s G1 SCBA Quick-Fill System används idealiskt i nödsituationer för att ladda frontmonterade cylindrar. Detta NIOSH-godkända system laddar snabbt hög- och lågtrycksoperativsystem på 40 sekunder utan att ta bort masken. Den har en frontmonterad design som ger enkel åtkomst i IDLH-atmosfärer. Detta system kommer med en valfri 3 fots trans-fill slang i en påse.

Nightfighter Heads-Up Display System

Märkets Ultra Elite ansiktsmask kommer med ett Nightfighter heads-up displaysystem för enkel och tydlig synlighet av luftcylinderinnehållet. Detta system inkluderar en sändarenhet som säkert fästs på SCBA-axelmätarens tryckslang och skickar en digitalt kodad signal till den ansiktsmaskmonterade mottagaren. Cylinderinnehållet visas i steg om en fjärdedel för noggrann övervakning av den återstående lufttillförseln. Displaysystemet har också sju LED-ljusmönster för förbättrad synlighet i olika miljöer för att säkerställa arbetarnas säkerhet och möjliggöra bättre beslutsfattande i farliga situationer.

G1 ExtendAire II System

Varumärkets G1 ExtendAire II System är ett enkelt sätt för brandmän att ansluta till varandras lufttillförsel under nödsituationer. Den har låsande snabbkopplingar med integrerade backventiler för att förhindra kontaminering och en integrerad räddningsslang och grenrörsenhet förvarad i en lågprofilpåse för att förhindra att den fastnar. Detta system tillhandahåller också en flygledningslösning för utökad lufttillförsel och en adapter som ansluts till grenrörsenheten för extern luft från avstånd upp till 300 fot bort.

Vanliga frågor

Hur ofta ska MSA säkerhetsprodukter inspekteras och underhållas?

MSA säkerhetsprodukter bör inspekteras och underhållas regelbundet för att säkerställa att de är i gott skick. Frekvensen av inspektioner och underhåll varierar beroende på produkttyp och användning. Det rekommenderas att användarna följer tillverkarens riktlinjer för inspektion och underhåll.

Vad är en SCBA och varför behöver jag en?

En SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) är en anordning som används av brandmän, räddningspersonal och andra yrkesverksamma för att ge andningsluft i farliga miljöer. Den består av en mask, regulator och luftcylinder för att andas ren luft i giftiga eller syrefattiga atmosfärer.

Vad är skillnaden mellan ett luftrenande andningsskydd och ett andningsskydd med tillförd luft?

En luftrenande andningsskydd (APR) filtrerar andningsluften och tar bort skadliga föroreningar från den omgivande luften. En respirator med tillförd luft (SAR) levererar ren luft från en fjärrkälla (luftkompressor eller lufttank) till användarens mask. SAR används i luftförorenade miljöer för att APR ska vara effektiva.

Varumärkesexklusiva produkter