NUMATICS Luftregulatorer

Sandwich-luftkompressorregulatorer konstruerade för att hantera ett maximalt tryck på 150 psi. Används för övervakning av lufttrycket som kommer ut ur kompressorn

Filter

NUMATICS -

Sandwich Single Air Regulator, rund

StilModellJusteringsområdeMax. FlödeTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A554RS300JP000003 till 30 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT5 516 SEK
B031RS300O0000003 till 30 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT1 980 SEK
B031RS700O00000010 till 100 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT1 756 SEK
C081RS100J00000010 till 130 psi46 cfm0.125 "6.75 "0.06 "1 / 8 "NPT3 502 SEK
A554RS100JP0000010 till 130 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT5 516 SEK
C152RS100J00000010 till 130 psi69 cfm0.25 "7"0.06 "1 / 4 "NPT3 863 SEK
NUMATICS -

Sandwich Dual Air Regulator, rund

StilModellJusteringsområdeMax. FlödeTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A031RD300O0000003 till 30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT2 927 SEK
B554RD300JP000003 till 30 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT8 840 SEK
B554RD400JP000005 till 60 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "NPT8 415 SEK
A031RD700O00000010 till 100 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT2 927 SEK
C081RD100J00000010 till 130 psi46 cfm0.125 "1.25 "0.06 "1 / 8 "NPT6 202 SEK
C152RD100J00000010 till 130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "NPT6 745 SEK
B554RD100JP0000010 till 130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT9 065 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?