PORT-A-COOL

Sedan 1990 har Port-A-Cool tillverkat kylare, delar och tillbehör för industriella, kommersiella och jordbruksapplikationer. Den används för effektiv kylning i varma miljöer, vilket säkerställer bekväma arbetsförhållanden och ökad produktivitet. Företaget har sitt huvudkontor i Colorado, USA. Läs mer

Filter

HVAC och kylning

Motorer

Pumps

Pneumatik

Om PORT-A-COOL

Varumärkets omfattande katalog inkluderar evaporativa kylarkuddar, delar, evaporativa kylare och dess tillbehör och flexibla impeller-piedestalpumpar. Port-A-Cool bärbara kylare är utrustade med Kul Comfort evaporativa media för att kyla luft med förångat vatten. Dessa kylare har ett stort avlopp för att förhindra överspill, en automatisk pumpavstängningsfunktion för att skydda mot överhettning och en vätskenivåindikator för att förhindra att enheten torkar. De finns tillgängliga i 8.5, 9.1, 11.9 och 15.9A aktuella klassificeringsvarianter enligt användarens krav. Märkets pumphjulspiedestalpumpar är kompatibla med PACHR3601A1 Hurricane 360, Hurricane 3600 och klassiska portabla evaporativa kylare för mångsidiga och bekväma kyllösningar.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Dessa Port-A-Cool-produkter är små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan Port-A-Cool evaporativa kylare och generella kylare?

Port-A-Cool evaporativa kylare är speciellt designade och konstruerade för effektiv och effektiv kylning, medan universalkylare kanske inte erbjuder samma nivå av prestanda eller funktioner.

Har Raptor Supplies erbjuda evaporativa kylmedier från Port-A-Cool?

Ja, kunder som letar efter evaporativa kylare kan välja Port-A-Cool evaporativa kylmedier. Dessa medier är gjorda av cellulosa/syntetfibrer och är designade för att absorbera och hålla kvar vatten. När luft passerar genom dessa våta kuddar, kyls den genom förångningsprocessen, vilket gör dem till en viktig komponent i avdunstande kylsystem. Dessa medier säkerställer att luften som släpps ut av kylaren är svalare och bekvämare för passagerare i varma och torra klimat.

Hur väljer jag rätt Port-A-Cool kylare för mina behov?

  • Bestäm storleken på ditt kylområde.
  • Kontrollera klimatet - torrt eller fuktigt.
  • Välj en modell med rätt kylkapacitet.
  • Överväg portabilitet och installationsalternativ.
  • Granska ytterligare funktioner.
  • Se till att den passar din budget och energieffektivitetsbehov.

Varumärkesexklusiva produkter