Sinkpumpsystem

Filter

LITTLE GIANT PUMPS -

Sinkavloppspumpsystem

StilModellLedningslängdGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. Flytande temp.Max. Temp.GarantiPris (ex moms)
A5060559ft.29.1612.545.83120 grader F120 grader F1 år8 008 SEK
B5060610ft.291346140 grader F140 grader F2 år.1 889 SEK
ZOELLER -

Sinkavloppspumpsystem

StilModellPumphjulsmaterialAmpsLedningslängdMaximal huvudmotortypByt typGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadPris (ex moms)
A105-0001Icke tilltäppt virvel9.69ft.19 ft.Skuggad polVertikal34197 340 SEK
B131-0001polypropylen9.415ft.23 ft.Permanent delad kondensatorMekanisk61459 609 SEK
LIBERTY PUMPS -

Dräneringspumpar, 9 A, polypropen, membranomkopplare, 1 / 6-4 / 10 hk

StilModellInloppAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadMax. Flytande temp.Max. Temp.Maximal huvudClassic OutletAxeltätningPris (ex moms)
A4041.5 "530140 grader F140 grader F21 ft.1.5 "Mekanisk7 082 SEK
B405HV2"3.544180 grader F180 grader F34 ft.2"Kol / keramik11 073 SEK
B4052"7.344180 grader F180 grader F34 ft.2"Mekanisk9 568 SEK
DAYTON -

Sinkavloppspumpsystem

Daytons diskbänksavloppspumpsystem används för att dränera avloppsvatten från diskhoar, badkar och tvättmaskiner; idealisk för platser där ett gravitationssystem inte fungerar. Dessa pumpar är väl anslutna nära området som ska tömmas och tillåter automatisk tömning av bassängen när bassängen är full. Välj från ett brett utbud av dessa avloppspumpsystem för diskbänk som finns i strömklasserna 3.1, 4.1 och 4.9A.

StilModellPumphjulsmaterialAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadMax. Flytande temp.Max. Temp.Maximal huvudmotortypGPM för vatten @ 15 ft. av HeadPris (ex moms)
A12F739Plast4.136140 grader F140 grader F25 ft.PSC325 553 SEK
B12F738Rostfritt stål4.130140 grader F140 grader F25 ft.PSC256 474 SEK
B12F740Rostfritt stål4.938140 grader F140 grader F26 ft.PSC326 552 SEK
A12F741Rostfritt stål4.951140 grader F140 grader F28 ft.PSC466 263 SEK
C2VJ77Vortex3.130130 grader F130 grader F18 ft.Skuggad pol146 229 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Sinkpumpsystem 1/6 hk 115v 5a aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
505055AC6WLC7 532 SEK
FLOTEC -

Diskbänksavloppspumpsystem, 1/3 hk hk, 4A, 51 Gpm flödeshastighet, 110V AC

ModellArtikelPris (ex moms)
FPZS33LTSCP6BZR5 244 SEK
HARTELL -

Sink Drain Pump System, 115V, 5.6A, 16.5 ft. Max. Huvud, polypropen

ModellArtikelPris (ex moms)
LTS-1CF3QEF7 047 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Under diskbänkspumppaket

ModellArtikelPris (ex moms)
14942736BP7NED4 258 SEK
Se detaljer
HARTELL -

Sink Drain Pump System, 115V, 2.2A, 11 ft. Max. Huvud, polypropen

ModellArtikelPris (ex moms)
LTA-1CF3QEG5 501 SEK
Se detaljer
HARTELL -

Sink Drain Pump System, 115V, 5A, 12 ft. Max. Huvud, polypropen

ModellArtikelPris (ex moms)
LTP-1CF3QEE6 045 SEK
Se detaljer

Sinkpumpsystem

Sinkpumpsystem används för dränering av avloppsvatten från platser utan ordentligt avloppssystem. De är idealiska för dränering av handfat, badkar och tvättmaskiner, samt källare under avloppsledningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av diskbänksystem från Dayton, Frihetspumpar, Little Giant och Zoeller. Dessa dräneringspumpar har en elmotor med propylen / nylon / vortex / rostfritt stål / plastkonstruktionshjul för att dränera avloppsvatten med en maximal flödeshastighet på 61 GPM. Valda modeller erbjuder en membranomkopplare (aktiverad av tryck) för automatisk tömning av en hel bassäng och levereras med ett handfat, rör och pump. Välj från ett brett utbud av diskpumpsystem, tillgängliga i nuvarande betyg från 3.1 till 9.6A Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?