BUSSMANN Säkringar


Filter
StilModellFunktionellt lika medBody MaterialKroppsstilSäkringsförstärkareIndikerar / indikerar inteAvbryt betygLängdAvslag / icke-avvisningförp. Antal.Pris (ex moms)
A
MV155F1CBX10E
-GlasfiberCylindrisk10indikerar50kA vid 15,500 VAC18.75 "Icke-avslag16 778 SEK
B
15-5ABFNA3-15
-GlasfiberCylindrisk3.15Inte indikerande32kA vid 15,500 VAC10 "Icke-avslag19 365 SEK
A
MV055F1CAX50E
-GlasfiberCylindrisk50indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag111 882 SEK
A
MV055F1CAX40E
-GlasfiberCylindrisk40indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag111 882 SEK
A
MV055F1CAX30E
-GlasfiberCylindrisk30indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag111 804 SEK
C
JCK-2R
-MelaminCylindrisk70indikerar80kA (Asym.) 50kA (Sym.)11.25 "Icke-avslag112 308 SEK
D
FMX-60LP
-PlastBlade60Inte indikerande1kA vid 32 VDC1"Icke-avvisning1175 SEK
E
JCQ-5E
-GlasfiberCylindrisk5indikerar130kA (Asym.) 80kA (Sym.)9.5 "Icke-avslag118 882 SEK
F
JCK-5R
-GlasfiberCylindrisk150indikerar80kA (Asym.) 50kA (Sym.)11 15 / 64 "Icke-avslag135 898 SEK
A
MV155F1CBX5E
-GlasfiberCylindrisk5indikerar50kA vid 15,500 VAC18.75 "Icke-avslag19 009 SEK
B
5-5AMWNA3-0E
-GlasfiberCylindrisk3Inte indikerande50kA vid 5500 VAC5 39 / 64 "Icke-avslag13 837 SEK
G
JCU-400E
-GlasfiberCylindrisk400indikerar100kA (Asym.) 63kA (Sym.)17.88 "Icke-avslag1132 282 SEK
F
JCK-24R
-GlasfiberCylindrisk450indikerar80kA (Asym.) 50kA (Sym.)11 15 / 64 "Icke-avslag174 670 SEK
F
JCK-12R
-GlasfiberCylindrisk230indikerar80kA (Asym.) 50kA (Sym.)11 15 / 64 "Icke-avslag144 537 SEK
F
JCK-18R
-GlasfiberCylindrisk390indikerar80kA (Asym.) 50kA (Sym.)11 15 / 64 "Icke-avslag174 292 SEK
B
5-5AMWNA1-0E
-GlasfiberCylindrisk1Inte indikerande50kA vid 5500 VAC5 39 / 64 "Icke-avslag14 070 SEK
H
JCD-2E
-GlasfiberCylindrisk2Inte indikerande63kA (Asym.) 40kA (Sym.)4.5 "Icke-avslag14 323 SEK
B
5-5AMWNA0-5E
-GlasfiberCylindrisk1/2Inte indikerande50kA vid 5500 VAC5 39 / 64 "Icke-avslag13 877 SEK
B
5-5AMWNA2-0E
-GlasfiberCylindrisk2Inte indikerande50kA vid 5500 VAC5 39 / 64 "Icke-avslag13 879 SEK
B
5-5AMWNA5-0E
-GlasfiberCylindrisk5Inte indikerande50kA vid 5500 VAC5 39 / 64 "Icke-avslag13 943 SEK
I
MV055F1DAX15E
-GlasfiberCylindrisk15indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag18 955 SEK
J
KWN-R-20
Ferraz / Gould A2K-RMelaminCylindrisk20Inte indikerande200kA vid 250 VAC/DC2"Avslag1587 SEK
K
BP / ATM-30ID
Ferraz AF2PlastBlade30indikerar1kA vid 32 VDC0.64 "Icke-avvisning2271 SEK
L
35D33Q
Siemens 5SB4KeramikCylindrisk35Inte indikerande100kA vid 500 VAC2"Icke-avvisning1198 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?