ROPER PUMPS

Filter

Pumps

17A-082AE-292AE-1918A-4017A-4018A-3217A-3217A-2717A-2118A-081A-0618A-06

Om ROPER PUMPS

Roper Pumps har sitt huvudkontor i Commerce, Georgia, USA, och tillverkar industristandardpumpar för HVAC, transport, avloppsrening, läkemedels- och marinindustrin. Detta ISO 9001:2015-certifierade företags katalog inkluderar kugghjulspumpar, progredierande kavitetspumpar och flödesdelare. Roper XERIC progredierande hålrumspumpar används för att pumpa trögflytande vätskor, slam och vätskor som innehåller suspenderade ämnen. De kan hantera temperaturer upp till 450 grader F och deras laminerade skivdesign skyddar dem från kemiska angrepp. Märkets ROC kugghjulspumpar är gjorda av korrosionsbeständigt rostfritt stål och har en magnetisk mekanism för effektiv drift och lågt underhåll.
Kunder som söker efter Roper Pumps kugghjulspumpar eller fortskridande kavitetspumpar kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår webbplats. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.