SnapIt-seriens lagringsenheter
Dessa förvaringsenheter har en sammansnäppbar design med inläggsavdelare för montering av produkterna på några minuter. Denna design är lämplig för användning i förvaringsskåp, mothöjdsskåp, bokhyllor och skåp.
I mer än 70 år har Sandusky Lee tillverkat högkvalitativa materiallagrings- och hanteringsprodukter. Företaget har sitt huvudkontor i Millington, Tennessee, USA. Läs mer
Sandusky Lee-produktkatalogen innehåller garderobsskåp, skåp, soptunnor, vagnar, verktygsbord, förvaringsställ, kontorsbord, vagnar och lagerhyllor. Dessa bekväma skåp är GREENGUARD-certifierade och finns i en mängd olika färger, dörrtyper och storlekar. Företaget erbjuder också ett komplett sortiment av Sandusky Cabinets delar och tillbehör som en tilläggsfunktion eller ersättningsartiklar för användaranpassning. Sandusky Lees Elite-seriens förvaringsskåp har svetsad kraftig 22 gauge stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. De har en helt justerbar hyllkapacitet som sträcker sig från 200 till 230 lb. Varumärkets solida dörrväggskåp har en helt justerbar hylla på 2-tums mitt samt en upphöjd bottenhylla. Dessa förvaringsskåp har en kraftig 22 gauge svetsad stålkonstruktion för strukturell styvhet och extra styrka. De har ett trepunkts dörrlåssystem för ökad säkerhet. Dessa skåp överensstämmer med ANSI/BIFMA-hyllstandarder för att upprätthålla säkerhet, prestanda och hållbarhet.
Vissa Sandusky Lee MPN korsar individuella referenser till motsvarande Justrite och Grainger modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Sandusky Lee-produkter tillgängliga.
Dessa Sandusky Lee-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Sandusky Lee-artiklar med kurirförsändelser och flygfrakt för minimal stilleståndstid.
Sandusky Lees mobila garderober i Elite Transport-serien är slitstarka 22-gauge svetsade stålskåp med en garderobsstång för att hänga upp jackor och rockar. De rullar lätt över nästan vilken yta som helst och kan vara s...Läs mer
Dessa förvaringsenheter har en sammansnäppbar design med inläggsavdelare för montering av produkterna på några minuter. Denna design är lämplig för användning i förvaringsskåp, mothöjdsskåp, bokhyllor och skåp.
Sandusky Lee produkter är lätta att rengöra och underhålla. För metallprodukter som skåp och hyllor kan en fuktig trasa användas för att torka av ytor. För plastprodukter kan mild tvål och vatten användas för att rengöra ytor. Det är viktigt att undvika att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel som kan skada produkterna.
Kraftiga skåp är designade för att hålla tyngre föremål och kan vanligtvis bära upp till 400 pund per hylla, medan standardskåp har en lägre viktkapacitet på cirka 150 till 200 pund per hylla.
Ja, Sandusky Lee trådhyllor är justerbara. Dessa hyllor kan flyttas upp eller ner i 1-tums steg för att rymma föremål i olika storlekar.