SPYDER Pilotborrbitar


Spyder-pilotborrspetsar är designade för att fästas på axeln inuti hålsågarna för att förhindra att hålsågen går när den börjar såga. De används ofta innan det sista hålet borras, vilket säkerställer att den större borren kör rakt och hålet skapas på rätt plats.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
600842
635 SEK
B
600645P
160 SEK
C
600648P
140 SEK
D
600646P
160 SEK
E
600649P
140 SEK
F
600841
635 SEK

Pilotborrbitar

Spyder pilotborrkronor är utformade för att fästas på båsens hålsågar för att förhindra att hålsågen går när den börjar klippa. Dessa pilotborrar har höghastighets stålkonstruktion för slitstyrka och utmärkt seghet. De levereras med volframkarbidkantade, flerformiga tänder för hållbarhet och styrka. Dessa borrborrar finns tillgängliga i en total längd på 8.5 tum och skaftstorlekar upp till 1/2 tum.

Arbetsmekanism

  • Slå på borren och koppla in den eller sätt i batteriet.
  • Ändra vridmomentet så att det passar materialet du borrar. Till exempel kommer att borra trä behöver mer vridmoment än att borra gips.
  • Hitta X:en eller prickarna du skapade för att markera var du ska borra och komma till rätt nivå för att borra hålet.
  • Placera borren vertikalt och tryck försiktigt i avtryckaren.
  • Börja borra med lägre hastighet. När du kommer längre in i materialet kan du snabba på.
  • När du har borrat så långt du behöver, sätt borren i omvänd riktning.
  • Dra i avtryckaren och backa ut borrkronan. Se till att inte rycka på borren eller dra i vinkel.

Funktioner

  • Spyder Pilotborrar har höghastighetstålkonstruktion för utmärkt seghet och motståndskraft mot slitage.
  • De kommer med volframkarbid, flerformade tänder för hållbarhet och styrka.
  • Dessa pilothålsborrar finns i en total längd på 8.5 tum och skaftstorlekar upp till 1/2 tum.

Kompatibla tillbehör

  • Rapid Core Eject: Dessa hålsågar tillåter att kärnan tappas ut med en knapptryckning. De är hårdmetallspetsar för förbättrad livslängd och snygga snitt. Dessa hålsågar ger 5 gånger snabbare snitt än vanliga hålsågar.

Vanliga frågor

Är det nödvändigt att borra ett pilothål?

Pilothål krävs om man borrar i lövträ, laminat eller kräver ett noggrant placerat fästelement. De är också lämpliga om träet är möjligt att spricka eller om utseendet är viktigt.

Vilket verktyg används för att göra pilothål?

En stans är ett litet, smalt verktyg med en spetsig ände som gör det möjligt att göra en liten buckla i arbetsytan. Denna buckla förhindrar borrskär från att glida när pilothålet startas. Placera spetsen på stansen över ett pennmärke och slå sedan lätt på stansen med en hammare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?