TAP MAGIC

Filter

bearbetning

60016C60128C60640C63840C67040C65200CT70016T70128T70640T73840T77040T75200TT

Smörjning

90128CTP80128WS80640WS87040WS85200WS

Diverse produkter

880128NC880640NC885200NC887040NC90011PF90013SL90015CTP90019CTC

Om TAP MAGIC

Tryck på Magi skärvätskor i aluminium är designade för skär- och bearbetningsoperationer på aluminium, mässing, koppar och andra mjuka metaller utan fläckar på ytan av ett arbetsstycke. Dessa skärvätskor i aluminium är ozonvänliga och helt fria från 1, 1, 1 trikloretan, idealiska för att uppnå en mikrofin finish. De finns i burkar, hinkar och fat med en maximal kapacitet på 275 liter. Tap Magic erbjuder biologiskt nedbrytbart ProTap skärvätska för borrning, gängning, fräsning eller skärning på valfri metall utan att fläcka eller ändra egenskaperna hos även mjuka metaller, såsom aluminium. Dessa vätskor erbjuder snabb värmeavledning, snävare toleranser och ultrafin finish, oavsett snitt.

Större handelsnamn

Tryck på Magic H2O NC

Den ger bra smörjning samtidigt som den tar bort den obehagliga, klibbiga beläggningen som är typisk för produkter som innehåller tunga oljor. Den är lämplig för icke-järnmetaller, vanligtvis för flyg- eller militärapplikationer...Läs mer 

Tryck på Magic EP-Xtra

Tap Magic EP-Xtra har en ozonvänlig formel som erbjuder överlägsen prestanda på alla skärningar och alla metaller. Den patenterade tillsatsen EP-Xtra ger en synergistisk boost i prestanda.

Tryck på Magic Eco-Oil

Den är omutvecklad för att uppfylla kraven i NSF:s H1 Food Grade-certifiering. Den har en naturlig oljebas som är avsevärt låg i lukt och rök, även på skär som genererar mycket värme.

Vanliga frågor

Kan vi använda Tap Magic på aluminium?

När du arbetar med aluminium, mässing, koppar och andra mjuka metaller är Tap Magic Aluminium den bästa skärvätskan. Det kommer inte att lämna en fläck på ytan av biten till skillnad från vissa andra vätskor på mjuka metaller. Finishen är vanligtvis enastående och precisionen är alltid utmärkt.

Vem gör Tap Magic?

Steco Corporation har varit involverat i att designa och producera världens bästa industriella skärvätskor sedan 1953. Tap Magic produktlinje har blivit det mest kända namnet inom skärvätskor, och erbjuder överlägsen precision, större smörjning och det bästa skyddet för värdefulla verktyg.

Är Tap Magic Eco-Oil gjord av petroleum?

Tap Magic Eco-Oil har omutvecklats för att uppfylla kraven i NSF:s H1 Food Grade-certifiering. Den är biologiskt nedbrytbar och har en naturlig oljebas som är exceptionellt låg i lukt och rök, även på skär som genererar mycket värme.

Hur förvarar jag Tap Magic skärvätskor?

  • Förvara Tap Magic skärvätskor på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och andra värmekällor.
  • Förslut behållaren tätt för att förhindra avdunstning och kontaminering.
  • Förvara den i upprätt läge för att undvika spill.
  • Håll vätskan borta från gnistor, lågor och eventuella antändningskällor.

Hur applicerar jag en Tap Magic-skärvätska?

  • Rengör ytan som ska skäras.
  • Skaka flaskan väl före användning.
  • Applicera en liten mängd skärvätska direkt på skärytan eller verktyget.
  • Applicera igen vid behov under skärning för att bibehålla smörjning och kylning.
  • Följ märkets instruktioner och säkerhetsvarningar innan du använder skärvätskor.

Hur hämmar Tap Magic korrosion?

Tap Magic korrosionsinhibitorer bildar ett skyddande lager på metallytor för att förhindra korrosion orsakad av fukt, kemikalier och andra miljöfaktorer.