TEXAS PNEUMATIC TOOLS

Sedan 1977 har Texas Pneumatic Tools tillverkat luftrörelseprodukter, pilverktyg och tillbehör för tillverkning, konstruktion och industriella tillämpningar. Med huvudkontor i Reagan, Texas, inkluderar märkets produktlinje luftkanoner, dammsamlare, LED-väggpaket och bärbara fläktar. Läs mer

Filter

Pneumatik

Vattensystem

Fästelement

HVAC och kylning

bearbetning

Säkerhet

Fleet och fordonsunderhåll

Kraftöverföring

hårdvara

Handverktyg

Electrical

Materialhantering

Smörjning

Säkerhet

Elverktyg

Hydraulik

Rengöring

Belysning

Pneumatik Filter

TryckluftsbehandlingVisa alla

  • Koalescerande filterelement
  • Torkmedel

    Fäst direkt på sprutpistolen eller miniregulatorn på sprutpistolen för att sänka tryckluftens daggpunkt. Adsorberar också fukt från luftströmmen till ytan på ett torkmedel. Har ett polykarbonathus för hög slaghållfasthet

  • Filterregulatorns smörjmedel (FRL)
  • Filter / regulatorer

    Kom i en enkel, problemfri design för att smörja de inre arbetsdelarna i pneumatiska verktyg. Utrustad med en skål som fylls hela vägen till toppen och kan fyllas medan flygbolaget fortfarande är under tryck

  • Pneumatiska smörjmedel
  • Pneumatiska modulära FRL-tillbehör

    Brett utbud av kontaktdonssatser, Y-linjesilar och väggfästen som används för att ge maximal flexibilitet vid montering av pneumatiska system med luftfilter, luftregulatorer och smörjmedel

TryckluftsverktygVisa alla

  • Tillbehör till luftpistol

    Inkluderar runda burar, staplingsfästen, maskdrivklämmor och grenrör med vagnhjul och tank; lämplig för användning med luftpistoler

  • Hållare för lufthammarsjärn

    Designad för att säkra platta eller ovala krage mejslar och andra redskap med kompatibla lufthammare. Snabbbytesdesignen säkerställer enkel och smidig användning. Dra bara kragen för att installera eller ta bort mejslar

  • Nålskalare
  • Slagverktyg
  • Vridbara kontakter

    Anslut kompatibla luftslangar och rör för att uppgradera användningen av pneumatiska verktyg samtidigt som du bibehåller ett optimalt luftflöde. Har värmebehandlad konstruktion med svart oxiderad yta för skydd mot oxidationsreaktioner på de exponerade ytorna. Montera direkt på manliga eller kvinnliga NPT-anslutningar

Om TEXAS PNEUMATIC TOOLS

Varumärkets omfattande katalog inkluderar luftdrivna fläktar och fläktar för slutna utrymmen, venturi- och pneumatiska fläktar, luftpistoler och tillbehör samt fläkt- och fläkttillbehör. Texas Pneumatic venturi luftrör underlätta säker spridning av rök och kylning av maskiner inom begränsade och farliga miljöer, raffinaderier, kemiska anläggningar och skeppsvarv. Dessa fläktar är utrustade med ett robust stålhorn för att mildra förhöjda temperaturer för komfort och säkerhet för arbetare som arbetar under dessa utmanande förhållanden. Märkets jetfläktar arbeta med tryckluft för allmänna ventilationsbehov. De eliminerar effektivt farliga ångor och förorenad luft under svetsning eller sandblästring. Med tryckklasser som sträcker sig från 40 till 110 psi, erbjuder deras avancerade fyrbladiga design ökat luftflöde vid lägre varvtal. Dessa luftdrivna verktyg har elektropolerade fläktskydd i rostfritt stål, T6-aluminiumgjutgods för flygplan och en super-duty lufttätning för ökad hållbarhet. De är utrustade med ledskenor som optimerar luftflödet och effektiviteten.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Texas Pneumatic Tools MPN korsar individuella referenser till motsvarande Allegro Safety och Air Systems International-produkter. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande produkter från Texas Pneumatic Tools tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Texas Pneumatic-produkter är små och stora i storlek. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa varor med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Pneu-Light

Pneu-Light går på luft och är säker att använda i små och trånga utrymmen. Den kan kopplas in i en lufttillförsel och den börjar lysa. Denna glödlampa kan arbeta med lufttryck som sträcker sig från 40 till 120 lb per...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan venturi-fläktar med begränsat utrymme och bärbara fläktar?

Venturiblåsare med begränsat utrymme används i slutna eller begränsade utrymmen. De använder den för att dra luft från den omgivande miljön och driva ut den med kraft. Dessa fläktar är kompakta och kraftfulla, som används för ventilation eller rökutsug i trånga utrymmen. Å andra sidan är bärbara fläktar mer mångsidiga och är inte begränsade till trånga utrymmen. De är designade för mer allmän luftcirkulation och kylning, och de finns i olika storlekar och effektkapaciteter beroende på avsedd användning.

Hur rengör och underhåller jag Texas Pneumatic-produkter?

  • Inspektera regelbundet för tecken på slitage, skador eller läckor.
  • Torka av ytan med en ren trasa för att ta bort damm och skräp.
  • Använd tryckluft för att blåsa ut eventuella restpartiklar från produktens komponenter.
  • Smörj rörliga delar enligt tillverkarens rekommendationer för att säkerställa smidig drift.
  • Förvara i en torr och ren miljö för att förhindra rost eller korrosion.

Vad är skillnaden mellan en torktumlare och en universaltork?

En torkmedelstork och en universaltork skiljer sig åt i sin funktionalitet och tillämpning. En torkmedelstork är utformad för att ta bort fukt från tryckluft genom användning av torkmedel, vilket säkerställer exceptionellt torr luft för känsliga applikationer som i läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Däremot är en torktumlare för allmänna ändamål mer mångsidig och lämplig för typiska industriella applikationer, som effektivt tar bort fukt men inte till samma stränga nivåer som en torkmedelstork.

Varumärkesexklusiva produkter