SHEPHERD CASTER Tallrikshjul


Filter
Lagermaterial: Enkel , Lagertyp: Enkel , Kärnfärg: Grå , Ramfärg: Silver , Rammaterial: Stål , Navlängd: 1 9 / 16 " , Inre bulthålsavstånd: 1 3 / 4 "x 2 3 / 4" , Monteringsbult Dia.: 5 / 16 " , Monteringsplatta: 2 5 / 8 "x 3 3 / 4" , Monteringstyp: Silikontallrik , Icke-märkning: Ja , Utvändigt bulthålsavstånd: 1 3 / 4 "x 2 3 / 4" , Raceway Typ: Dubbel boll , Hjulfärg: Grå
StilModellKärnmaterialHårdhetLadda betygDriftstemp. RäckviddHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddPris (ex moms)
A
PGR40120ZN-POD01(KK)
polyolefin70 Shore D275 Ibs-20 till 180° F4"polyolefin1.25 "189 SEK
A
PGR30120ZN-POD01(KK)
polyolefin70 Shore D250 Ibs-20 till 180° F3"polyolefin1.25 "168 SEK
A
PGS30120ZN-POD01(KK)
polyolefin70 Shore D250 Ibs-20 till 180° F3"polyolefin1.25 "210 SEK
RFQ
B
C0020120ZN-TPR01(GG)
Termoplastiskt gummi40 Shore D180 Ibs-45 till 180° F13 / 16 "Termoplastiskt gummi13 / 16 "214 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?