TRIM LOK INC 105-serien gummitätning, D-sektion


Filter
Core Dia .: 0.188 " , Material: EPDM sluten cellsvamp , Totala höjden: 0.437 " , Total bredd: 0.375 " , Stil: D-formad tjock
StilModellBakgrundstypLängdPris (ex moms)
A
X105BT-25
Skum akryl25ft.474 SEK
A
X105BT-100
Skum akryl100ft.1 645 SEK
A
X105HT-100
Tryckkänslig100ft.837 SEK
A
X105HT-25
Tryckkänslig25ft.253 SEK

105-serien gummitätning, D-sektion

Trim Lok D-sektionens gummitätningar är EPDM-konstruerade, väderbeständiga skumtätningar som förhindrar att buller och damm tränger in. De används för att täcka luckor och sprickor i dörren och eliminerar även vibrationer. Dessa tätningar finns i 25, 100 och 500 fot längder och tryckkänsliga och skumakrylvarianter. Raptor Supplies erbjuder också Trim-Lok 101-serien D-sektion gummitätningar med en bredd på 0.5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?