WARING COMMERCIAL

Waring Commercial har sitt huvudkontor i Stamford, Connecticut, USA, och erbjuder lösningar för blandning, blandning och matlagning för livsmedelsservice- och forskningsindustrin. Läs mer

Filter

Möbelgästfrihet och matservice

Labtillbehör

Materialhantering

Vattensystem

Belysning

Lim Tätningsmedel och tejp

HVAC och kylning

Fleet och fordonsunderhåll

Om WARING COMMERCIAL

Varumärkets katalog omfattar blandare, mixers, matberedare, kvarnar, juicepressar, förvaringslådor, grillar och stekhällar, ugnar, induktioner, brödrostar, kaffebryggare och varmvattenautomater. Waring reklam Blandare i MX-serien har en behållare i rostfritt stål med en valfri ljudkåpa, vilket gör att du kan upprätthålla en lugnare och trevligare miljö för din personal och kunder. Denna mixer ställer in bladhastigheten över 30000 XNUMX RPM på den höga inställningen, vilket säkerställer att ingredienserna blandas noggrant och blandas till perfektion.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Waring Commercial MPN korsar individuella referenser till motsvarande Vulcan Hart-, Vollrath- och Kraft Tools-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Waring Commercial-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Waring Commercial-produkter är stora till små i storlek. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Vanliga frågor

Hur rengör jag Waring Commercial blenders?

För att rengöra Waring Commercial-blandare, se först till att de är urkopplade. Ta bort behållaren och demontera bladenheten. Tvätta behållaren, bladenheten och locket med varmt tvålvatten. Använd en borste för att rengöra envisa rester. Basen kan torkas av med en fuktig trasa. Doppa aldrig basen i vatten.

Hur installerar jag Waring Commercial blenders?

Installationsprocessen är enkel. Placera mixern på en ren, plan och stadig yta och se till att nätsladden bekvämt kan nå ett eluttag. Anslut behållaren säkert till basen och kontrollera att mixern är på plats, koppla in den och du är redo att börja använda den.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag använder Waring Commercial mixerdelar eller mixers för kommersiella ändamål?

I en kommersiell miljö, överväg kvantiteten och konsistensen av de föremål du ska blanda. Även om dessa Waring blandare är byggda för robust användning, är det viktigt att inte överbelasta dem. Se dessutom till att det finns gott om strömförsörjning och att mixern är placerad på en säker yta för att förhindra potentiella missöden.

Varumärkesexklusiva produkter