FEDERAL SIGNAL Strålkastarlampa


Federal Signal-strålkastarblinkers är solid-state-blinkers anslutna till positiva sidokopplade strålkastarsystem på polisfordon.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
FHL-CHG
1 765 SEK
B
FHL-HL
1 589 SEK

Funktioner

  • Federal Signal-strålkastarblinkers har avaktivering av helljus och skydd mot låg spänning/omvänd polaritet.
  • De har sju blinkande alternativ som användaren kan välja.
  • Dessa blinkers enheter kommer med universella monteringsfästen för enkel installation på olika fordon.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med nattavstängning?

Under natten blir det svårt att se kommande fordon på avstånd. Om en förare använder en blinkers under sådana förhållanden kommer det att minska mötande förares sikt och kan leda till olyckor. Denna strålkastarblinkare kommer med en automatisk nattavstängning för att undvika missöden.

Hur installerar man dessa blinkers?

  • Använd blinkaren som mall för att markera mitten av de två monteringshålen.
  • Borra två hål och använd den medföljande monteringsanordningen för att montera blinkersen.
  • Anslut den gröna ledningen från blinkers till en pålitlig jord (helst nära batteriets jordstolpe).
  • Lokalisera strömförsörjningskabeln (på antingen passagerarsidan eller förarsidan helljus strålkastare) och skär cirka 10 till 12 tum från strålkastaren.
  • Anslut den gula ledningen till den avskurna ledningen som går tillbaka till strålkastaren.
  • Anslut den blå ledningen till den andra delen av den avskurna ledningen som ger ström till den motsatta helljusstrålkastaren.
  • Anslut den vita ledningen genom den medföljande säkringen och säkringshållaren till en strömkälla som kan ge 15

Hur byter man det blinkande mönstret?

  • Rör den röda/svarta ledningen mot marken.
  • Blinkaren visar nästa blixtmönster i den förutbestämda sekvensen.
  • Ta bort kabeln från marken när blinkaren visar önskat blixtmönster för att undvika att träffas av efterföljande blixtmönster.
  • Vik och försegla den röda/svarta tråden efter att ha valt önskat mönster.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?