WAVIAN

Wavian har sitt huvudkontor i Paradise, Kalifornien, USA, och tillverkar jerryburkar för att lagra och transportera bränsle, vatten och andra vätskor. Läs mer

Filter

Säkerhet

2238C2238-52238-52238-102238-102238C2238C2238C2238C27912239C2239C

Säkerhet Filter

Bränsle- och gasburkar

  • Gasbehållare
  • Gasbehållare
  • Gasbehållare
  • Gasbehållare+6
Artikel (9)

Tillbehör för säkerhetsburkar

  • Gasburkhållare
  • Gasburkhållare
Artikel (2)
  • Gaspipor
  • Gaspipor
  • Gaspipor
WAVIAN

Gaspipor

Artikel (3)
Gasburk munstyckspackning svart 2 tum L
Punkt: AG3UCT
Artikelnummer : 2325N
211 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Gasburkpackning Svart 2 tum L
Punkt: AG3UCR
Artikelnummer : 2325
211 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om WAVIAN

Wavians omfattande katalog innehåller bränsledunkar, livsmedelsbaserade burkar, burkhållare och burkpipar. Märkets bränsledunkar har tät konstruktion och rymmer upp till 20 liter. De har ett inre avluftningsrör för stänksäker hällning. Dessa burkar har 0.9 mm stålväggar med rostsäkert Rezol-foder för att skydda dem från rost. Wavian gasburkhållare har solid metallkonstruktion och tillåter användare att enkelt montera burkar på fordon. De rymmer 20 liter dunkar och har en låsfunktion för att undvika skadegörelse.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Wavian artikelnummer hänvisar ofta till olika Scepter-produkter. Så om du letar efter en bränsledunk som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Wavian-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Vanliga frågor

Behöver jag ventilera bränsledunken?

Det rekommenderas att då och då ventilera bränsledunkar när du färdas upp eller ner i höjdled och när temperaturen stiger eller sjunker.

Vad betyder färgerna på Wavians burkar?

De flesta Wavian-burkar är färgkodade för att meddela användare om deras applikationer.

  • Röda dunkar är lämpliga för förvaring av bensin/bensin.
  • Blå jerryburkar är idealiska för att hålla fotogen.
  • Gula burkar är perfekta för att lagra diesel.
  • Gröna jerryburkar lagrar oljor.
  • Svart är en icke-designad färg på burkar (bara för estetiska ändamål).

Hur länge kan jag förvara bensin eller diesel i dunkar?

Bensin kan lagras i sex månader, medan diesel kan lagras så länge som ett år i ordentligt förslutna burkar.