WELLER

Weller, som grundades 1945, med huvudkontor i Lexington, South Carolina, USA, tillverkar uppfinningsrika lödning, filtrering, precisionsverktyg och svetslösningar för olika applikationer inom elektroniktillverkning. Läs mer

Filter

Svetsning

Lim Tätningsmedel och tejp

HVAC och kylning

Pneumatik

Vattensystem

Fleet och fordonsunderhåll

Svetsning Filter

lödningVisa alla

  • Flödesautomater

    Inkluderar ESD-säker FD2D-flödesdispenser som används för att dosera harts-, fluss- och oljelösningsmedel och för att förhindra spill och avfall

  • Lödtillbehör

    RoHS-kompatibla adapteraggregat, kolfilter, spetsrengörare, gängade nålar, svampar, pennor etc. perfekt för hushålls- och tunga lödtillämpningar

  • Löd- och avlödningsstationer

    Används för underhåll och reparation och för att skydda känsliga komponenter. Kan hantera temperaturer upp till 1110 grader F och har snabb uppvärmning och snabb temperaturåtervinning

  • Lödkolvpistoler och krukor

    Produkter av professionell / konsumentkvalitet som används i stor utsträckning för masslödning av kretskort (PCB) och tuntrådar i hushåll, kommersiella och industriella applikationer

  • Lödningstips

    Konstruerad för draglödning, chiplödning, kontaktlödning och QFP-lödning. Levereras i skruvmejsel / mejsel / gängning / mikro / konisk / rund / kniv / cylindrisk / plan variant

  • Soldater

    Inkluderar luftdrivna sprutor för mikroluftdosering vid lödapplikationer. Har en Luer-lockspetsdesign för att göra läckagefria anslutningar mellan två delar och levereras med gummi- eller plastproppar

Rökutsug och tillbehörVisa alla

  • Rökutsugstillbehör

    ESD-säkra tillbehör som är kompatibla med WRS-bearbetningssystem samt WSL- och WSD81-lödstationer. Används med rökutsug för att styra, kontrollera och absorbera 80 procent av de skadliga ångorna

  • Rökutsug

    Används för handlödning, hårdlödning, rengöring, limning, fyllning och liknande applikationer. Kan hantera ingångsspänning i intervallet 120 V - 230 V och rena luft på upp till fyra arbetsplatser. Har justerbar tryckreglering för att optimera luftflödesreglering

Utrustning för gassvetsningVisa alla

  • Butan facklor

    Kan generera en kraftfull och vindtålig 2500 graders F-låga. Används för lödning, lödning, uppvärmning, bockning och lossning av metallmuttrar och -bultar

Om WELLER

Weller-katalogen innehåller ett omfattande sortiment av lödpistoler / krukor / spetsar och rökavskiljare, butanbrännare och tillbehör. Märkets lödpistoler är lämpliga för lödning av elektroniska komponenter och lätta plåtbitar och montering av målat glas. De har ett pistolgrepp med en justerbar fingertoppsavtryckare designad för enkel hantering och extra användarbekvämlighet. Weller ångaxtraktor används för att avlägsna skadliga gaser och luftburna partiklar som bildas vid lödning eller svetsning. Den är utrustad med HEPA-filter för högeffektiv partikelluft, vilket säkerställer ökad säkerhet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Weller MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Allegro-, Hakko- och Lincoln Electric-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Weller-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Weller-produkter är stora till små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Vanliga frågor

Hur kan jag ta hand om Weller lödpistoler?

För att underhålla dina Weller lödpistoler, håll den fri från smuts och skräp. Torka regelbundet av spetsen med en fuktig svamp för att ta bort eventuella rester och när den inte används, förvara den på en sval och torr plats. Om spetsen är skadad eller korroderad, byt ut den mot en ny.

Hur väljer jag rätt Weller rökutsug för mina behov?

När du väljer en lämplig Weller rökutsug, kontrollera dina arbetsyta dimensioner, vilken typ av rök som produceras och hur ofta de kommer att användas. Weller tillhandahåller en mängd olika modeller med olika luftflödeskapaciteter och filtertyper, så att du kan välja den som bäst uppfyller dina krav.

Är det säkert att använda Weller butan facklor?

Ja, Weller-butanfackla är säkra på grund av sina inbyggda säkerhetsfunktioner, såsom säkerhetslås, automatisk avstängningsmekanism och material som tål höga temperaturer.

Hur använder man en Weller lödgryta?

För att använda en Weller lödgryta, börja med att placera den på en värmebeständig och stabil yta. Tillsätt den nödvändiga mängden lod i kastrullen och slå på värmeelementet. Vänta tills grytan har värmts upp och uppnått önskad temperatur innan du sänker ner arbetsstycket i det smälta lodet.

Varumärkesexklusiva produkter