WELLER 0053660299 Rökutsug Hepa 60 Hz 120v | AF7CNE 20UX28

WELLER 0053660299 Röksug Hepa 60 Hz 120v

Finns i lager
Artikel: AF7CNE Modell: 0053660299Korsreferens: 20UX28

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 522 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFume Extractor
Djup23-5 / 8 "
filtermediaHEPA
Höjd25 63 / 65 "
Hz60
Inspänning120
Bredd568665 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.9115
Fartygets höjd (cm)65.99
Fartygets längd (cm)88.01
Fartygets bredd (cm)59.99
HS-kod8421398015

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELLER 0053660299 Röksug Hepa 60 Hz 120v
45 522 kr /enhet