WELLER Löd- och avlödningsstationer

Används för underhåll och reparation och för att skydda känsliga komponenter. Kan hantera temperaturer upp till 1110 grader F och har snabb uppvärmning och snabb temperaturåtervinning

Filter

WELLER -

Lödningsstationer

StilModellPumptypTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddTypSpänningWattPris (ex moms)
AWLC100--900 FVariabel kontroll120 Volt5 till 401 272 SEK
BWX2024N------15 917 SEK
CWE1010NA-+/- 9 °200 till 850 °-120V AC70W2 944 SEK
DWX2022N------16 265 SEK
EWX2023N------15 485 SEK
FWT1013N-+/- 17 grader150 grader till 850 graderDigital120 VAC958 562 SEK
GWTHA1NInre+/- 54 grader120 grader till 1100 graderDigital120 VAC90016 051 SEK
HWR2000VXNroterande skovel-200 till 850° F---37 366 SEK
WELLER -

Ersättningsspets, Esd Safe

ModellArtikelPris (ex moms)
7875BCV4NYC197 SEK
WELLER -

Lödstation, 1 kanal, 300 W, komplett station

ModellArtikelPris (ex moms)
WLSK3012ACN2TNK1 519 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?