YELLOW JACK-IT

Yellow Jack-It, ett undermärke till ESCO är en ledande tillverkare av justerbara gaffeltruckar som används för transport, lastning, lossning, orderplockning och stapling i tillverknings- och industrianläggningar. Läs mer

Filter

Materialhantering

Om YELLOW JACK-IT

Gul Jack-It justerbar gaffel domkraft levereras med gafflar som kan justeras manuellt utan användning av några extra verktyg. Denna palldomkraft har ett lättmanövrerat kontrollsystem, med handkontroll för höjning, neutral och sänkning, vilket möjliggör smidig förflyttning. Den har en hållbar tätningsdesign, tillsammans med unik pumpteknologi, som ger kontrollerad sänkningshastighet för att bära laster upp till 2200 lb.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Yellow Jack-It MPN korsar individuella referenser till motsvarande AME, Dayton och Wesco modellnummer för palldomkrafter och relaterade tillbehör. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Yellow Jack-It-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Yellow Jack-It-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Yellow Jack-It-artiklar med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Gul Jack-It Combi Bead Breakers

Dessa verktyg används för att bryta pärlor på jordbrukshjul på gårdar och marknader för tunga lastbilar. De är designade för att hydrauliskt klämma fast på enkla, två och tredelade lastbilsdäck och ri...Läs mer 

Gula Jack-It Long Service Jacks

Dessa domkrafter är designade för användning på marknader för tunga däckservice, inklusive kommersiella lastbilar, bussar, traktorer och jordbruksutrustning. De är utrustade med en intern säkerhetsventil för att förhindra skador ...Läs mer 

YELLOW JACK-IT konkurrensfördelar

GECKOGRIP flexibla brickor

Brickor i GECKOGRIP-serien är sammansatta av mjukt silikonmaterial som skyddar ömtåliga ytor från repor. Dessa enheter finns i hög synlighetsgul färg med ett inbyggt bärhandtag för enkel identifiering och säkert grepp samtidigt som du bär brickan från en plats till en annan. Deras unika design hjälper till att hålla fast vid nästan alla rengjorda, släta, plana eller böjda ytor. De har ett inbyggt verktygsstöd, linjal och vätskekammare för bekvämlighet under drift, som tål temperaturer upp till 390 grader Fahrenheit. De är olje- och kemikaliebeständiga och kan lätt rengöras efter användning. Dessa brickor är perfekta för alla garage, servicebilar, butiker eller lagerlokaler.

Vanliga frågor

Vad är syftet med justerbar gaffelbredd i en Yellow Jack-It AP10-SL palldomkraft?

Den extra gaffeln hjälper till att justera i bredd från 13 till 27 tum med en enkel vridning i den ergonomiska handveven. Denna enhet gör det enkelt att flytta halvpallar, helpallar och sidopallar.

Hur man använder en hydraulisk domkraft?

  • Manövrera handtaget på handventilen medurs för att utföra lyft. När utrustningen når den nominella höjden kommer den att sluta lyfta automatiskt med begränsningssystemet.
  • För att återställa domkraften till sitt ursprungliga läge, manövrera handventilens handtag moturs för att flytta nedåt. Utrustningen kommer att flyttas ned automatiskt med rimliga designprinciper för luftstruktur.

Hur bibehåller man en lågprofilerad luftflaskdomkraft?

  • Med domkraften i upprätt läge och kolven helt indragen, öppna frigöringsventilen (vrid moturs) och ta bort påfyllningspluggen. Oljan ska vara precis upp till hålet. Om inte, fyll den med ren hydraulisk domkraftsolja.
  • Smörj interna komponenter. Med frigöringsventilen öppen, pumpa handtaget sex gånger manuellt.
  • Rensa det hydrauliska systemet på luft eftersom enheten under transporten kan bli "luftbunden", vilket orsakar en svampig ramverkan. För att tömma systemet, stäng utlösningsventilen (vrid medurs) och pumpa domkraften manuellt till full höjd. Öppna sedan utlösningsventilen och tryck ned kolven. Upprepa stegen om det behövs.
  • Håll domkraften ren. Smörj då och då handtagshylsan, förlängningsskruven, frigöringsskruven och luftventilen för att förhindra korrosion.

Varumärkesexklusiva produkter