DBI-SALA Vinschar med begränsat utrymme


Filter
Färg: Blå
StilModellKapacitetHöjdLängdMaterialTypBreddPris (ex moms)
A
3400923
-11 "20 "Gjuten aluminium med rostfritt lockPersonal 3 sätt12 "80 318 SEK
B
8102009
-12 "15 "Aluminium med ett tätskikt av polyeten med medelhög densitetPersonal 2 sätt13 "40 854 SEK
B
8102003
-12 "15 "Aluminium med ett tätskikt av polyeten med medelhög densitetPersonal 2 sätt13 "44 126 SEK
B
8102001
-12 "15 "Aluminium med ett tätskikt av polyeten med medelhög densitetPersonal 2 sätt13 "39 962 SEK
B
8102005
-12 "15 "Aluminium med ett tätskikt av polyeten med medelhög densitetPersonal 2 sätt13 "43 024 SEK
B
8102011
-12 "15 "Aluminium med ett tätskikt av polyeten med medelhög densitetPersonal 2 sätt13 "45 657 SEK
B
8102007
-12 "15 "Aluminium med ett tätskikt av polyeten med medelhög densitetPersonal 2 sätt13 "46 721 SEK
C
8518582
48 kg-190ft.---70 276 SEK
D
8518382
450 Ibs-----62 080 SEK
RFQ

Vinschar med begränsat utrymme

DBI-SALA begränsade rymdvinschar är utformade för att hämta skadade arbetare från eller sänka arbetare till trånga utrymmen. De kan enkelt fästas på stativ eller davitsystem. Dessa korrosionsbeständiga vinschar har värmebehandlat gjutet aluminiumhus med stålkugghjul, som finns i ett förseglat oljebad. De levereras med ett snabbmonteringsfäste för enkel fastsättning på DBI-SALA stödstrukturer. Raptor Supplies erbjuder också DBI-SALA system för åtkomst till begränsat utrymme med tvåhastighetsingång (primär 6.6: 2, sekundär 3.3: 1).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?