Young Bros Rotary Wheel Stamp
Denna stämpel med roterande hjul är idealisk för att markera antingen alfabet eller siffror. Den har ett enkelhjul som användaren kan rotera för att snabbt ändra karaktär.
I över 100 år har Young Bros Stamp Works tillverkat identifieringsverktyg. Med huvudkontor i Muscatine, Iowa, USA, gynnar varumärket logistik- och transportindustrin. Läs mer
Handklippta, maskintillverkade, skarpa ansikten, runda ansikten, omvänd tryck och prickdesign handstämplar tillverkade av värmebehandlat kolverktygsstål. Används för att göra intryck på formar, metaller och matriser
Mässingsstenciler med djärva och tydliga tecken i gotisk typsnitt och perfekt karaktärsinriktning. Perfekt för att märka transporter och göra skyltar och andra identifieringar
Inkluderar märkningssatser av stål, stämplingssatser av metall och stämpelhållare som används medan de gör intryck på olika arbetsstycken
Young Bros Stamp Works-katalogen inkluderar handstämpeluppsättningar, stenciluppsättningar och etiketttillbehör. Märkets märkningssatser är lämpliga för märkning av metaller och plaster med hårdhet upp till 38 Rockwell C. De kan skapa intryck av siffror, bokstäver och specialtecken (tecken, snedstreck, punkt, kommatecken, mellanrum, bindestreck, etc.). Dessa märkningssatser har verktyg av härdat stål för konsistens och hållbarhet. Unga bröder rund prick handstämplar är idealiska för att göra avtryck på flygplan, missiler och andra applikationer som kräver lågspänningsavtryck. Deras runda ansikte eliminerar risken för fraktur från vassa pekande föremål.
Young Brothers metallstämplar MPN korsar individuella referenser till motsvarande Newstripe och Grainger modellnummer för stenciler och handstämplar. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Young Bros Stamp Works-produkter tillgängliga.
Young Brothers frimärken har ett litet fotavtryck och kräver kompakt förpackning. Därför kan dessa enheter levereras på kort tid. De skickas vanligtvis med bud eller flygfrakt.
Dessa schabloner har djärva och tydliga gotiska teckensnitt med perfekt teckenanpassning. De är lämpliga för att märka försändelser, göra skyltar och andra identifieringar. Dessa Young Bros mässingsten...Läs mer
Dessa taggar är lämpliga för att identifiera maskiner, nycklar, ventiler och kläder. De är små och kommer i kontrasterande mässingsfärger för enkel synlighet.
Denna stämpel med roterande hjul är idealisk för att markera antingen alfabet eller siffror. Den har ett enkelhjul som användaren kan rotera för att snabbt ändra karaktär.
De har en 40-graders fasvinkel.