HOFFMAN AC-hastighetskontroller

ECM manual motor controls designed to provide manually adjustable, proportional speed control for ECM motors of all sizes and voltages. Operate at a nominal voltage level of 13.5 VDC at 80Hz and is capable of sourcing up to 10 mA drive current

Filter

HOFFMAN -

Ecm Motor Control 24 Vac Max. Förstärkare 20

ModellArtikelPris (ex moms)
792-ECMAC6UDP3 102 SEK
HOFFMAN -

ECM manuell motorstyrning 24 V ampere 10

ModellArtikelPris (ex moms)
760-ECMAC6UDM2 485 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?